Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Thermo Scientific™

Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators

Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호보유포지션 수
88882155
88882155-AVL으로도 사용됨
17 mm dia. Tubes142
88882149
88882149-AVL으로도 사용됨
1.5/2.0 mL Tubes50
88882150
88882150-AVL으로도 사용됨
15 mL Tubes30
88882151
88882151-AVL으로도 사용됨
50 mL Tubes15
88882152
88882152-AVL으로도 사용됨
10/15 mL and 5/7 mL Tubes30
88882153
88882153-AVL으로도 사용됨
14 mm dia. Tubes64
88882154
88882154-AVL으로도 사용됨
18.5 mm dia. Tubes64
88882156
88882156-AVL으로도 사용됨
26 mm dia. Tubes76
88882157
88882157-AVL으로도 사용됨
30 mm dia. Tubes60
카탈로그 번호 88882155
88882155-AVL으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
323,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
379,000
할인액 56,000 (15%)
Each
보유:
17 mm dia. Tubes
포지션 수:
142
제품 가격(KRW)
323,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
379,000
할인액 56,000 (15%)
Each
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
사양
직경(미터법)380 mm
용도(장비)Accessory for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V (88882015) and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator 230V (88882016)
보유17 mm dia. Tubes
물질Stainless Steel
포지션 수142
제품 유형Rotating Drum
Unit SizeEach