Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
El producto real puede variar
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml
Thermo Scientific™

Columnas de centrífuga Pierce™, 0,8 ml

Las columnas de centrifugación Thermo Scientific Pierce son herramientas prácticas para la manipulación de 40 µl a 10 ml deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Cantidad
89869B0,8 mLPersonalizado
898680,8 mL50 columnas
898690,8 mL4 x 50 columnas
898962 ml25 columnas
898975 ml25 columnas
8989810 ml25 columnas
Número de catálogo 89869B
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
0,8 mL
Cantidad:
Personalizado
Las columnas de centrifugación Thermo Scientific Pierce son herramientas prácticas para la manipulación de 40 µl a 10 ml de un soporte de afinidad para la purificación.

Detalles de columna:

• Fabricada con polipropileno de baja unión de proteínas para ofrecer compatibilidad con la purificación de proteínas
• Volumen total: 800 µl
• Volumen de resina: de 40 a 400 µl
• Tipo de filtro y tamaño de poro: Filtro de polietileno, tamaño de poro de ∼ 30 µm
• Tubo receptor: se adapta a tubos de microcentrífuga estándar
• Tapones: tapón de rosca con junta tórica
• Fondo con tapón de rosca

Solo tiene que añadir la resina de afinidad a una de las columnas de polipropileno, retirar el tapón de la parte inferior y dejar que la resina se empaquete. A continuación, añada la muestra y deje que se una al soporte y utilice una centrífuga para eliminar eficazmente los contaminantes y eluir la proteína purificada. Las columnas de centrífuga Pierce se pueden utilizar tanto en formato de centrifugado como de flujo por gravedad. El formato de centrifugado reduce el tiempo de procesado de la muestra y consigue lavados y eluciones de columnas más eficientes. Para procesos de flujo por gravedad y cuando se desea un tiempo de procesado lento para realizar los pasos de unión al diluir las muestras, es posible utilizar extensores de columna que aumenten la capacidad de depósito de las mismas. Puede utilizar cualquier combinación de técnicas de proceso para obtener cromatografías con los mejores resultados posibles.

Aplicaciones:

• Purificación por afinidad y cromatografía por afinidad
• Reducción de la inmunogenicidad
• Resinas de intercambio iónico
• Filtración en gel, desalinización e intercambio de tampones

Productos relacionados
Columnas de centrifugación Pierce™, 2 ml
Columnas de centrifugación Pierce™, 5 ml,
Columnas de centrifugación Pierce™, 10 ml,
Extensores de columna para columnas de centrifugación Pierce™
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Volumen del lecho400 μL
Tipo de columnaColumna vacía, filtro de polietileno
CantidadPersonalizado
Volumen de muestra800 μL
Capacidad (métrico)0,8 mL
Línea de productosPierce
Unit SizeCustom
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.