Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Orion™ Fülllösungen für ionenselektive Elektrode

Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit diesen ISE-Fülllösungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMengeZur Verwendung mit (Geräte)
9000105 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
9000125 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
9000175 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
900018-WA5 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
9000465 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
9000615 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE
9000625 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
9000635 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden, Cupric ISE, Iodide ISE
9000655 x 60 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
950202TS
auch als 950202 bezeichnet
60 mLThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
95120260 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
95120960 mlThermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
Katalognummer 900010
Preis (EUR)
146,00
Pack of 5
Menge:
5 x 60 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
Preis (EUR)
146,00
Pack of 5

Verbessern Sie das Leistungsverhalten und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer ionenselektiven Elektroden mit Thermo Scientific™ Orion™ ISE-Fülllösungen Diese Lösungen wurden speziell für die empfohlenen ionenselektiven Elektroden entwickelt und verhindern Elektrodenstörungen durch Fülllösungen.

Eigenschaften:

  • Füll-/Wartungslösungen sind für den Einsatz mit ionenselektiven Elektroden (ISE) von Thermo Scientific™ Orion™ vorgesehen.
  • Optimum Result™ Diese ISE-Fülllösungen wurden speziell für die Ionplus™-Serie der ionenselektiven Elektroden entwickelt

Bestellinformationen:

  • Verpackt als Set von fünf Flaschen mit jeweils 2 oz. (5 x 60 ml), außer Kat.-Nr.: 951209, 951202 und 950202 verpackt als eine Flasche mit 2 oz. (60 ml) und Kat.-Nr.: 954602 verpackt als eine Flasche mit 1.6 oz. (50 ml)

Anmerkung:

Die nachfolgende Artikelnummer wurde aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:

Alte Artikelnummer: 900018

Neue Artikelnummer: 900018-WA

Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Analysezertifikats- und Sicherheitsdatenblätterdateien austauschbar.

Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Specifications
BeschreibungFülllösung für ionenselektive Ammoniak-Elektroden
Menge5 x 60 ml
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific Orion ionenselektive Elektroden
TypIonenselektive Elektroden [ISE] Standards
Unit SizePack of 5