Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms
Thermo Scientific™

Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms

Benefit from Thermo Scientific™ Sterile Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms. They increase pipetting performance through the superior tip straightness and low %CV of these pipette tips.

製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)無菌性チップスタイル数量
901-25320 μLNon-sterileConductive96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
901-02110 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
901-25120 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
901-25220 μLNon-sterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
901-26120 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
901-26220 μLNon-sterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
902-01150 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
902-02150 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
902-25150 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
902-25250 μLNon-sterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
902-25350 μLNon-sterileConductive96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
902-26150 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
902-26250 μLNon-sterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-011175 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-011G175 μLSterileConductive, Wide Bore96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-021175 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-033175 μLNon-sterileConductive96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
903-251200 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-251G200 μLSterileConductive, Wide Bore96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-252200 μLNon-sterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-253200 μLNon-sterileConductive96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
903-261200 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-262200 μLNon-sterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-0111000 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-011G1000 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-0211000 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-2511000 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-251G1000 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-2521000 μLNon-sterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-252G1000 μLNon-sterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-2531000 μLNon-sterileConductive96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
904-2611000 μLSterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
904-2621000 μLNon-sterileAutomation96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
901-01110 μLSterileConductive96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
903-252G200 μLNon-sterileConductive, Wide Bore96 Tips/Insert, 10 Inserts/Pk.
製品番号(カタログ番号) 901-253
価格(JPY)
69,660
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
87,080
割引額 17,420 (20%)
Case of 4800
容量(メートル法):
20 μL
無菌性:
Non-sterile
チップスタイル:
Conductive
数量:
96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
厳格な 15 ポイントの品質管理プログラムを受ける Tecan™ リキッドハンドリング プラットフォーム用 Thermo Scientific™ オートメーション チップにより、分注性能が向上します。優れた直線形状と厳しい規格値によって正確かつ精密な性能を実現します。互換性: Tecan Cavro、Genesis、MiniPrep、および Freedom EVO; PerkinElmer/Packard MultiPROBE II HT、PerkinElmer/Packard MultiPROBE II HT Ex、および PerkinElmer JANUS。
特徴:
  • 滅菌済み、フィルター付き、また液体センシングもご利用になれます。
  • 滅菌チップは RNase、DNase、DNA、エンドトキシン、バイオバーデン、およびパイロジェンフリーが保証されています。
  • 開発時の実際のワークステーションにおいて製造段階でロット検査済みです。
  • 厳しい規格値 (%CV)

制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
認証/コンプライアンスISO 9001 and ISO 13485
清潔性宣言Free of RNase, DNase, DNA, ATP, and endotoxin
パッケージEcono Pack
数量96 Tips/Tray, 50 Trays/Case
ラック色Gray
オートクレーブ可能Not Autoclavable
色Clear
フィルター済みNon-filtered
Fit for PurposeCertified Quality
使用対象 (装置)Tecan Systems with LiHa Head
フォーマットラック
無菌性Non-sterile
チップスタイルConductive
容量(メートル法)20 μL
Unit SizeCase of 4800