Classic.Line Series FD 23 Drying and Heating Chamber, 20 L

Classic.Line Series FD 23 Drying and Heating Chamber, 20 L

Temperature Range: Ambient +5°C to 300°C
Have Questions?
Número de catálogoTensión
9010-0194
también denominado BINDER-9010-0194-EACH
230 V
Número de catálogo 9010-0194
también denominado BINDER-9010-0194-EACH
Precio (USD)
-
Tensión:
230 V
BINDER's FD series brings you maximum quality and precision when the heating chambers are put to use in practice, guaranteed by high production standards in line with DIN 12880 along with premium material and finish quality.
Especificaciones
ModeloFD023-230V1
TipoCámara de secado y calentamiento
Capacidad (métrico)20 L
Intervalo de temperatura (métrico)Ambient +5° to 300°C
Tensión230 V
Unit SizeEach