Patrones de partículas de vidrio serie 9000
Thermo Scientific™

Patrones de partículas de vidrio serie 9000

Sustituya las esferas de poliestireno en muchas aplicaciones por patrones de tamaño trazables al NIST™ de vidrio en polvo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
901515 μm
90022 μm
90088 μm
902020 μm
903030 μm
904040 μm
905050 μm
906060 μm
907070 μm
908080 μm
909090 μm
9100100 μm
910001000 μm
9110110 μm
9120120 μm
9140140 μm
9170170 μm
9200200 μm
920002000 μm
9230230 μm
9280280 μm
9330330 μm
9400400 μm
9480480 μm
9550550 μm
9650650 μm
9750750 μm
9950950 μm
CD90055 μm
Número de catálogo 9015
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
15 μm
Sustituya las esferas de poliestireno en muchas aplicaciones por patrones de partículas de vidrio serie 9000 Thermo Scientific™; unos patrones de tamaño trazables al NIST™ de vidrio en polvo. Las microesferas de vidrio se pueden usar en cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una distribución de tamaños estrecha cuando las condiciones de la muestra no sean adecuadas para las esferas de poliestireno. Las microesferas de vidrio tienen una mayor tolerancia a las sustancias químicas y a los disolventes, además de una estabilidad térmica y mecánica más alta.

Los patrones de tamaño de vidrio son esferas de vidrio sódico-cálcico o de borosilicato de gran uniformidad calibradas mediante una metodología trazable al NIST. Estos patrones son ideales para calibrar microscopios, instrumentos de difusión de luz y otros equipos de medición de partículas. También se emplean en estudios de difusión de luz láser y en la investigación de sistemas coloidales.

  • Los diámetros medios se han calibrado a través de métodos de microscopía de Thermo Fisher Scientific™ trazables al NIST™.
  • La uniformidad y la distribución de tamaños se miden a través de microscopía óptica.
  • Se utilizan esferas en lugar de partículas con forma irregular para reducir al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma.
  • Los productos se envasan como esferas secas.
  • Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
  • Los productos de la serie 9000 de 2 μm a 20 μm están fabricados con vidrio de borosilicato, tienen una densidad de partículas de 2,5 a 2,55 g/cm3 y un índice de refracción de 1,56 a 589 nm (25 °C)
  • Los productos de 30 μm a 2000 μm están fabricados con vidrio sódico-cálcico, tienen una densidad de partícula de entre 2,4 y 2,5 g/cm3 y un índice de refracción de 1,51 a 589 nm (25 °C)

Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST™, incluida una descripción del método de calibración y de su incertidumbre, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación.

Recomendada para:
Aplicaciones de separador en las que es necesario un grosor de unión uniforme.

Nota:
Thermo Fisher Scientific™ dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.

Especificaciones
AditivoNinguno
Concentración100 % de sólidos
ContenidoMicroesferas de vidrio seco
DescripciónLa serie 9000 está disponible como partículas uniformes de vidrio sódico-cálcico o borosilicatado en una gama de tamaños discretos de 2 µm a 2000 µm. Calibración y certificación con diámetros promedio trazables al NIST; son adecuados para aplicaciones de medición de partículas. Tienen una mayor tolerancia a las sustancias químicas y a los disolventes, así como una estabilidad térmica y mecánica más alta.
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas2,5 a 2,55 g/cm³
Cantidad1 g
Índice de refracción1,56 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaños = 1,8 µm, 11 % CV
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de 24 meses
ColorBlanco
Diámetro (métrico)15 μm
Para utilizar con (aplicación)Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño
MaterialVidrio de borosilicato
Tipo de productoPatrón de tamaño de partículas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Guarde el producto a temperatura ambiente. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.