Search
Search

| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Diámetro interior (métrico) |
|---|---|---|---|
| 9055-027 | 1 mL | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,76 mm |
| 7020TS también denominado 7020 | 5 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,18 mm |
| 7024TS también denominado 7024 | 100 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,51 mm |
| 7025 | 200 μL | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,76 mm |
| 7029 | 5 mL | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 1,0 mm |
| 9055-022 | 20 μL | Modelos del inyector Rheodyne 9725/9725i | 0,25 mm |
| 9055-026 | 500 μl | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,76 mm |
| 9055-029 | 5 mL | Modelos de inyector Rheodyne 9010/9725 | 0,76 mm |
| 7023TS también denominado 7023 | 50 μl | Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125 | 0,51 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.