Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Color del tapón | Tipo de producto | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 90WHT53-2002 | 90 ml | Blanco | Vial y tapón separados | Sin etiqueta |
| 9000-5300 | 90 mL | Cierre no incluido | Vial de Clicktainer | Sin etiqueta |
| 90GRN53-1000 | 90 mL | Verde | Vial preensamblado de Clicktainer | Con pestaña |
| 90ORG53-1000 | 90 ml | Naranja | Vial preensamblado de Clicktainer | Con pestaña |
| 90ORG53-1001 | 90 ml | Naranja | Paquete dispensador | Con pestaña |
| 90WHT53-1000 | 90 ml | Blanco | Premontadas | Con pestaña |
| 90WHT53-1001 | 90 mL | Blanco | Vial preensamblado de Clicktainer | Tira de temperatura con pestaña |
| 90WHT53-2001 | 90 ml | Blanco | Vial preensamblado de Clicktainer | Tira de temperatura con pestaña |
| 90WHT53-1002 | 90 ml | Blanco | Vial preensamblado de Clicktainer | Solo tira de temperatura |
| 90WHT53-2004 | 90 ml | Blanco | Premontadas | Solo tira de temperatura |
| 90WHT53-2000 | 90 ml | Blanco | Vial preensamblado de Clicktainer | Sin etiqueta |
| 90WHT53-2003 | 90 ml | Blanco | Premontadas | Sin etiqueta |
| 12000-5300 | 120 mL | Cierre no incluido | Vial de Clicktainer | Sin etiqueta |
| 120ORG53-1000 | 120 ml | Naranja | Vial preensamblado de Clicktainer | Con pestaña |
| 120ORG53-4000 | 120 mL | Naranja | Kit de muestras de quirófano | Sin etiqueta |
| 120WHT53-1000 | 120 ml | Blanco | Vial preensamblado de Clicktainer | Con pestaña |
| 120WHT53-2000 | 120 ml | Blanco | Vial de Clicktainer sin montar | Sin etiqueta |
| 120WHT53-4000 | 120 mL | Blanco | Kit de muestras de quirófano | Sin etiqueta |
| 120YEL53-2000 | 120 ml | Amarillo | Vial preensamblado de Clicktainer | Sin etiqueta |
| 120WHT53-3000 | 120 ml | Blanco | Kit de orina de mitad de micción | Sin etiqueta |
| CAPGRN53-1000 | Vial no incluido | Verde | Tapón | Sin etiqueta |
| CAPORG53-1000 | Vial no incluido | Naranja | Tapón | Sin etiqueta |
| CAPRED53-1000 | Red | ---- | ||
| CAPWHT53-1000 | Vial no incluido | Blanco | Tapón | Sin etiqueta |
| CAPYEL53-1000 | Yellow | ---- |
† El término estanco se aplica a los productos Thermo Scientific Samco Clicktainer, de 90 ml/53 mm y 120 ml/53 mm, que cumplen los siguientes criterios: a) prueba de vacío que aplica una presión de 95 kPa en una cámara sellada sin fugas; b) prueba de estanquidad de conformidad con BS EN 14254 durante la cual se llena el recipiente con un tinte, se coloca durante 2 minutos en un agitador de rodillos y se invierte durante una hora en un baño de agua sin fugas. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los viales Thermo Scientific Samco Clicktainer en las condiciones en que vayan a estar sus aplicaciones. Los viales Thermo Scientific Samco Clicktainer son estancos a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Clicktainer.