Accesorios para electrodos de pH Orion™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Accesorios para electrodos de pH Orion™

Almacene y proteja los electrodos de pH.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tipo
910004-WAElectrodo de 8 mm, vidrioFrascos de almacenamiento de electrodos
910005Electrodos de vidrio estándar y Sure-Flow, Standard Glass ElectrodeProtección de perilla
910006-WAElectrodo de 6 mm, vidrioFrascos de almacenamiento de electrodos
910003-WAElectrodos de 12 mm, vidrioFrasco de almacenamiento de electrodos
Número de catálogo 910004-WA
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Electrodo de 8 mm, vidrio
Tipo:
Frascos de almacenamiento de electrodos

Almacene y proteja sus electrodos de pH con los accesorios Thermo Scientific™ para electrodos de pH Orion™. Los frascos de almacenamiento protegen y acondicionan los electrodos cuando no se utilizan. El protector de bulbo protege el bulbo sensor de pH de los electrodos de vidrio para pH.

Frascos de almacenamiento de electrodos

  • Se pueden utilizar con cualquier electrodo de pH de 6, 8 o 12 mm

Protectores de perilla de electrodos

  • Diseñadas para electrodos de pH con cuerpo de vidrio
  • Su utiliza con electrodos de pH estándar o Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™: un extremo de la protección del protector de perilla se ajusta a electrodos estándar mientras que el otro extremo se ajusta a electrodos Sure-Flow sin interferir con la acción de lavado de Sure-Flow—
Garantía: fuera de la caja 
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
DescripciónFrascos de almacenamiento de electrodos
Para utilizar con (equipo)Electrodo de 8 mm, vidrio
TipoFrascos de almacenamiento de electrodos
Unit SizeCase of 3