Antaris FTIR Aviator's Breathing Oxygen (ABO) Gas Analysis System
Thermo Scientific™

Antaris FTIR Aviator's Breathing Oxygen (ABO) Gas Analysis System

The Thermo Scientific™ Antaris™ FTIR ABO Gas Analysis System is an immediately deployable, robust solution to measuring the quality of Aviator’s Breathing Oxygen.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensión
912A1300120 V
912A1301240 V
Número de catálogo 912A1300
Precio (CLP)
-
Tensión:
120 V
El analizador FTIR ABO de Thermo Fisher permite validar rápidamente el oxígeno comprimido utilizado por pilotos y tripulaciones durante las operaciones de vuelo. El análisis FTIR permite detectar contaminantes comunes procedentes del proceso de fabricación, como metano, acetileno y CFC/HCFC.
 
Diseñado para su despliegue, el ABO está integrado en un maletín de transporte robusto y requiere un procedimiento de puesta en marcha sencillo.
La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica eficaz para analizar muestras de gas. Muchos gases tienen firmas infrarrojas únicas, lo que permite analizar múltiples compuestos en un solo análisis. La FTIR es rápida, precisa y requiere una manipulación mínima de la muestra.
 
La integración del analizador FTIR en un maletín robusto simplifica el despliegue y el uso. Los paneles delantero y trasero se retiran durante la puesta en marcha para facilitar el acceso a los puertos de muestreo y las líneas de purga.
 
El ABO incluye todas las herramientas, colectores y reguladores necesarios.
 
El ABO puede adquirirse con un sistema de alimentación ininterrumpida y un generador portátil de gas de purga.
 
Es posible realizar un análisis integral del ABO mediante un analizador de oxígeno opcional totalmente integrado.
 
La integración con Thermo Fisher Result Software permite un funcionamiento fiable y la generación de informes mediante modelos de calibración y flujos de trabajo precargados. 
Especificaciones
Tipo de analizadorGas
DetecciónNIR
Altura (imperial)51 in.
Altura (métrico)130 cm
Longitud (imperial)41.5 in.
Longitud (métrico)106 cm
Tipo de productoAntaris IGS: sistema para medir Aviators Breathing Oxygen con maletín de transporte robusto, manejo integrado de gases y analizador Antaris IGS.
Tensión120 V
Peso (métrico)240 kg
Anchura (imperial)30.25 in.
Unit SizeEach