Calentadores de columna HOT POCKET, precalentador/preenfriador de fase móvil y enfriador COOL POCKET
Thermo Scientific™

Calentadores de columna HOT POCKET, precalentador/preenfriador de fase móvil y enfriador COOL POCKET

Los calentadores de columna Thermo Scientific™ HOT POCKET, el precalentador/preenfriador de eluyentes y el enfriador COOL POCKET permiten calentar o enfriar una columna en un diseño compacto y efectivo.
Have Questions?
Número de catálogoPara utilizar conTemperatura (métrico)
92017Columna de cromatografíaDe 5 °C a 55 °C
Número de catálogo 92017
Precio (MXN)
-
Para utilizar con:
Columna de cromatografía
Temperatura (métrico):
De 5 °C a 55 °C

Los calentadores de columna Thermo Scientific™ HOT POCKET, el precalentador/preenfriador de eluyentes y el enfriador COOL POCKET permiten calentar o enfriar una columna en un diseño compacto y efectivo.

  • Es fácil de instalar y de usar y está disponible en diversas longitudes de columna de hasta 300 mm (hasta 150 mm en el modelo HOT POCKET corto).
  • Cuenta con dos pantallas, una para la temperatura real y otra para la de ajuste de referencia.
  • La suave manta de sellado envuelve directamente la columna.

Calentadores de columna HOT POCKET

  • Intervalo de temperatura: Justo por encima de la temperatura ambiente hasta 85 °°C
  • Precisión de temperatura: ±2 °C con ±0,1 °C de estabilidad
  • 24 V CA, 25 W máx.

Enfriamiento de columna COOL POCKET

  • Intervalo de temperatura: De 5 ° a 55 °C
  • Precisión de temperatura: ±2 °C con ±0,1 °C de estabilidad
  • 15 VCC, 20 W máx.

Precalentador/preenfriador de fase móvil

  • Para lograr un preenfriamiento o precalentamiento en fase móvil antes de que entre en columna
  • Para un uso a temperaturas superiores a 50 °C o inferiores a 15 °C
  • 0,005 in D.I.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Para utilizar conColumna de cromatografía
Tipo de productoEnfriador de columna
Temperatura (métrico)De 5 °C a 55 °C
Unit SizeEach