Electrodos de nitrato Orion™
Electrodos de nitrato Orion™
Electrodos de nitrato Orion™
Electrodos de nitrato Orion™
Thermo Scientific™

Electrodos de nitrato Orion™

Mida el nitrato en soluciones acuosas de forma sencilla, precisa y económica con estos electrodos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipos de conectorPara utilizar con (equipo)Tipo
930701NingunoMedidores de ISEElectrodo de ion selectivo combinado
930702NingunoMedidores de ISEElectrodo de ion selectivo combinado
9307BNWPBNCMedidores de ISEElectrodo de ion selectivo combinado
970701NingunoMedidores de ISEElectrodo de ion selectivo combinado
9707BNWPBNCMedidores de ISEElectrodo de ion selectivo combinado
Número de catálogo 930701
Precio (MXN)
-
Tipos de conector:
Ninguno
Para utilizar con (equipo):
Medidores de ISE
Tipo:
Electrodo de ion selectivo combinado

Measure nitrate in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrodes.

  • Número de catálogo de estándares de calibración: 920706 - 0.1M NaNO3; 920707 - 1000ppm N; 930707 - 100ppm N
  • Número de catálogo de ISA requerido: 930711 o 930710/nitrato ISS
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
AplicacionesWater testing, soil, soil extracts and saturated paste, plants and forage, animal feed
Certificaciones/conformidad4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
DescripciónMódulo de repuesto para electrodo de semicelda de nitrato 9307BNWP; 3/paquete
Desviaciónpotenciales sin desviación
Tipos de conectorNinguno
Para utilizar con (equipo)Medidores de ISE
JuntaLa junta con diseño de cierre por gravedad Sure-Flow™ garantiza la estabilidad
MaterialPlastic
Temperatura de funcionamiento (métrico)0°C to 40°C
TipoElectrodo de ion selectivo combinado
Unit SizePack of 3