Orion™ Nitrate Electrode
Thermo Scientific™

Orion™ Nitrate Electrode

Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrode로 수용액의 질산염을 간단하고, 정확하고, 경제적으로 측정할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호커넥터 유형용도 (장비)유형
9307BNWPBNCISE MeterHalf Cell Nitrate Electrode
930701NoneNitrate Half-Cell ElectrodeReplacement Module (3 Pk.)
930702NoneNitrate Half-Cell ElectrodeReplacement Module (1 Pk.)
970701NoneCombination Nitrate ElectrodeReplacement Module (1 Pk.)
9707BNWPBNCISE MeterCombination Nitrate Electrode
카탈로그 번호 9307BNWP
제품 가격(KRW)
1,668,000
Each
커넥터 유형:
BNC
용도 (장비):
ISE Meter
유형:
Half Cell Nitrate Electrode
제품 가격(KRW)
1,668,000
Each
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrate Electrode로 수용액의 질산염을 간단하고, 정확하고, 경제적으로 측정할 수 있습니다. 별도의 기준 전극이 필요하지 않아 소량의 시료에서 사용이 편리하도록 고안되었습니다.
  • 보정 표준 용액 Cat. No.: 920706 - 0.1M NaNO3; 920707 - 1000ppm N; 930707 - 100ppm N
  • 요구되는 ISA Cat. No.: 930711 또는 930710 / 질산염 ISS
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    애플리케이션Water testing, soil, soil extracts and saturated paste, plants and forage, animal feed
    인증/적합성4500-NO3 D, Orion Method 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
    설명Half-Cell Nitrate Electrode with Waterproof BNC Connector
    드리프트drift-free potentials
    전극Half-cell. Use with Orion Sure-Flow reference 900100 or 900200.
    커넥터 유형BNC
    용도 (장비)ISE Meter
    접합부Sure-Flow Junction
    물질Epoxy
    작동 온도(미터법) 작동0°C to 40°C
    유형Half Cell Nitrate Electrode
    Unit SizeEach