Search
Search
| Référence | Diamètre (métrique) | Quantité | Type de colorant |
|---|---|---|---|
| 93101891020450 | 0,85 μm | 1 000 ml | Bleu |
| 93101891020250 | 0,85 μm | 15 ml | Bleu |
| 93101891020350 | 0,85 μm | 100 ml | Bleu |
| DB1040CA | 0,4 μm | 15 ml | Bleu |
| DB1040CB | 0,4 μm | 100 ml | Bleu |
| DBK1040CA | 0,4 μm | 15 ml | Noir |
| DBK1040CB | 0,4 μm | 100 ml | Noir |
| DR1040CA | 0,4 μm | 15 ml | Rouge |
| DR1040CB | 0,4 μm | 100 ml | Rouge |
Recommandé dans les domaines suivants :