Fluoro-Max™ Fluorescent Carboxylate-Modified Particle
Thermo Scientific™

Fluoro-Max™ Fluorescent Carboxylate-Modified Particle

상대적으로 수명이 짧은 매트릭스 형광의 백그라운드 간섭을 제한하여 형광 분석의 검출 한계를 낮출 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(미터법) 평균수량
934705200103500.2 μm100 mL
934703500101500.1 μm5 mL
93470350011150
MCG-93470350011150-EACH으로도 사용됨
0.1 μm1 mL
934705200101500.2 μm5 mL
93470520011150
MCG-93470520011150-EACH으로도 사용됨
0.2 μm1 mL
934707200101500.3 μm5 mL
934707200103500.3 μm100 mL
93470720011150
MCG-93470720011150-EACH으로도 사용됨
0.3 μm1 mL
카탈로그 번호 93470520010350
제품 가격(KRW)
-
직경(미터법) 평균:
0.2 μm
수량:
100 mL
Thermo Scientific™ Fluoro-Max Fluorescent Carboxylate-Modified Particle은 상대적으로 수명이 짧은 매트릭스 형광의 백그라운드 간섭을 제한하여 형광 분석의 검출 한계를 낮출 수 있습니다. europium chelate를 Thermo Scientific™ OptiLink™ 카르복실레이트-변형된 입자에 염색하여 만든 이 입자는 멤브레인 또는 자동식 형광 기반 응용 장치를 위해 특별 디자인되었습니다. 매우 광범위한 Stokes shift를 가진 Fluoro-Max europium chelate particle은 비특이적 형광 간섭을 방지하는 데 도움이 됩니다.
이 입자는 캡슐화된 europium chelate 염료를 함유한 카르복실레이트-변형된 폴리스티렌 입자로 만들어집니다. 입자는 0.1, 0.2, 0.3μm의 지름으로 이용될 수 있습니다. 이 입자가 333nm에서 여기되어 613nm에서 발광하는 경우, 대부분 형광체 수명보다 약 10,000에서 100,000배나 긴 약 0.5밀리세컨드 정도의 매우 긴 수명을 나타냅니다. europium chelate의 긴 수명으로 인해 이 입자는 광범위한 시간-분해 형광 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.
  • 입자는 내부 염색으로 최대의 색 휘도 및 색 포화를 보장하며, 그에 따라 감도가 증가해 향상된 분석 판독성을 제공하며, 효소-기반의 분석 관련 문제점을 해소할 수 있습니다.
  • 캡슐화된 염료는 수성 매질에서 침출을 방지하고, 최적의 표면 면역반응성을 제공합니다.
  • 염색 과정이 면역글로불린 G의 흡착이나 공유 결합을 거의 또는 전혀 방해하지 않으므로 단백질과 입자의 탁월한 결합을 보여줍니다.
  • 임상 진단, 면역/조직학 연구 및 조사와 같은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

권장 용도:

임상 진단, 분자 생물학 및 측면 유동, 혼탁도 및 슬라이드 응집 검사

사양
첨가제0.05% Sodium Azide
결합 특성Carboxylate-modified
농도1% solids
내용물Fluorescent red dyed polystyrene microspheres in water
직경(미터법) 평균0.2 μm
직경(미터법) 공칭0.2 μm
염료 유형Europium Chelate
포함Package Insert Sheet containing Certicate of Analysis
주차 구역20 A²/group
입자 밀도1.06g/cm³
수량100 mL
안정성Product stable for a minimum of 36 months
표면 수정Carboxylate-Modified
균일성<5% CV
색상White
직경(미터법)0.2 μm
물질Polystyrene or Polystyrene with Coploymer Grafted Surface
제품 유형Fluroescent Carboxylate-Modified Particle
Unit SizeEach
구성 및 보관
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Shipment at ambient temperature. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.