Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™
Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™
Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™
Thermo Scientific™

Puntas de pipeta con longitud extendida para micropipetas Finntip™

Garantice un pipeteo exacto y preciso. Estas puntas se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos, con superficies hidrófobas y uniformemente lisas que impiden la retención de líquidos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)FormatoEsterilidad
9400130200 μLRaclNo estéril
9400100200 μLCajaNo estéril
9400133200 μLRaclEstéril
94014101000 μLA granelNo estéril
94014201000 μLRaclNo estéril
94014231000 μLRaclEstéril
Número de catálogo 9400130
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
200 μL
Formato:
Racl
Esterilidad:
No estéril
Garantice un pipeteo exacto y preciso. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ están fabricadas con materias primas de alta calidad y las últimas técnicas de moldeado. Las puntas Finntip se han diseñado con nuestro conocimiento de manipulación de líquidos. Nuestras modernas instalaciones de producción automatizada y nuestra experiencia nos permiten producir superficies uniformemente lisas e hidrófobas en el interior y el exterior de nuestras puntas, con el fin de evitar la retención de líquidos.
  • La superficie lisa e uniforme evita la retención de líquidos
  • Intervalo de volumen de 0.2 μl a 10 ml
  • Disponibles estériles y no estériles
  • Entre las opciones de envasado se incluyen gradillas, bolsas, cajas, cajas a granel y paquetes de recambio
  • Gradillas codificadas por colores para combinarlas con la pipeta Finnpipette compatible
  • La codificación por colores solo se aplica a la gradilla y el envase de recambio.

Nota:

Fabricadas conforme a ISO 9001, ISO 14001 y ISO 13485 (certificado CE/DIV)

Especificaciones
DescripciónFinntip 200 Ext, sin filtro, no estéril, rack
Longitud (imperial)3 in
Longitud (métrico)7,8 cm
ModeloFinntip 200 Ext
Código de colorAmarillo
filtradas porSin filtro
Fit for PurposeCertificado de calidad
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific Finnpipette 200
FormatoRacl
Línea de productosFinnTip
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)200 μL
Unit SizeCase of 960