Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen
Thermo Scientific™

Finntip™ Pipettenspezifische Spitzen

Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)SterilitätFit for PurposeFarbcode
940037050 μlUnsterilZertifizierte QualitätTürkis
940030010 μlUnsterilZertifizierte QualitätRosa
940030310 μlSterilSteril & PCR-fähigRosa
940031010 μlUnsterilZertifizierte QualitätRosa
940032710 μlUnsterilZertifizierte QualitätRosa
94010301000 μlUnsterilZertifizierte QualitätBlau
94011101000 μlUnsterilZertifizierte QualitätBlau
94011131000 μlSterilSteril & PCR-fähigBlau
94011151000 μlUnsterilZertifizierte QualitätBlau
9401250300 μlUnsterilZertifizierte QualitätOrange
9401253300 μlSterilSteril & PCR-fähigOrange
9401255300 μlUnsterilZertifizierte QualitätOrange
9401260300 μlUnsterilZertifizierte QualitätOrange
94020305 mlUnsterilZertifizierte QualitätGrün
94020705 mlUnsterilZertifizierte QualitätGrün
94020735 mlSterilSteril & PCR-fähigGrün
940217110 mlUnsterilZertifizierte QualitätRot
940218010 mlUnsterilZertifizierte QualitätRot
940218310 mlSterilSteril & PCR-fähigRot
940036050 μlUnsterilZertifizierte QualitätTürkis
940037350 μlSterilSteril & PCR-fähigTürkis
Katalognummer 9400370
Preis (EUR)
551,64
Exklusiv online
632,00
Ersparnis 80,36 (13%)
Case of 3840
Volumen (metrisch):
50 μl
Sterilität:
Unsteril
Fit for Purpose:
Zertifizierte Qualität
Farbcode:
Türkis
Preis (EUR)
551,64
Exklusiv online
632,00
Ersparnis 80,36 (13%)
Case of 3840
Gewährleisten genaues, präzises Pipettieren. Thermo Scientific™ Finntip™ Pipettenspitzen werden aus hochwertigen Rohmaterialien mit modernsten Spritzgussverfahren gefertigt. Bei der Entwicklung der Finntip Pipettenspitzen ist unser ganzes umfassendes Know-how im Liquid-Handling-Bereich mit eingeflossen. Unsere Pipettenspitzen werden in modernen automatisierten Fertigungsanlagen hergestellt und besitzen einheitlich glatte und hydrophobe Innen- und Außenflächen, die eine Flüssigkeitsretention verhindern.
  • Glatte und gleichmäßige Oberfläche verhindert Flüssigkeitsretention
  • Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Verschiedene Verpackungsoptionen: Racks, Beutel, Boxen, lose Massenverpackung und Nachfüllpackungen
  • Farbcodierte Racks, passend zur jeweils kompatiblen Finnpipette
  • Farbcodierung nur bei Racks und zugehörigen Nachfüllpackungen

Hinweis:

Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen)

Specifications
BeschreibungFinntip 50, ohne Filter, nicht steril, Gestell
Länge (angloamerikanisch)1,9 in.
Länge (metrisch)4,8 cm
ModellFinntip 50
FarbeTürkis
FarbcodeTürkis
GefiltertUngefiltert
Fit for PurposeZertifizierte Qualität
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific Finnpipette 50
FormatRacks
ProduktlinieFinnTip
SterilitätUnsteril
Volumen (metrisch)50 μl
Unit SizeCase of 3840