Puntas de pipeta con orificio amplio Finntip™, de 100a 1000 μl, bandeja
Thermo Scientific™

Puntas de pipeta con orificio amplio Finntip™, de 100a 1000 μl, bandeja

Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
Have Questions?
Número de catálogo 9405-160
Precio (CLP)
-
Elimine la fragmentación celular causada por cizallamiento mecánico con las puntas de pipeta de orificio grande Thermo Scientific™ Finntip™, ideales para pipetear macromoléculas.
  • Sus dos modelos diferentes cubren un intervalo de volumen de 10 a 1000 μl
  • Punta con orificio ancho; diámetro interior del orificio de 1,1 mm/1,8 mm.
  • Código de color: Blanco
  • Longitud: 5,3 cm/7,2 cm
Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
DescripciónFinntip 1000 Wide, sin filtro, no estéril, rack
Longitud (imperial)2,8 in
Longitud (métrico)7,2 cm
ModeloFinntip 1000 ancho
Envase10 x 96/rack
filtradas porSin filtro
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific Finnpipette
FormatoRacl
Línea de productosFinnTip™ Orificio ancho
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)De 100 a 1000 μl
Unit SizeEach