ClipTip™ Pipette Tips
ClipTip™ Pipette Tips
ClipTip™ Pipette Tips
ClipTip™ Pipette Tips
Thermo Scientific™

ClipTip™ Pipette Tips

Ensure a secure seal for every sample, with these pipette tips. A unique, innovative interlocking technology ensures a complete seal on every channel with minimal tip attachment and ejection force.

製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)無菌性フォーマットチップスタイル
9441025850 μLSterileReload DeckLow Retention
9441004012.5 μLNon-sterileラックStandard
9441004312.5 μLSterileラックStandard
944108101250 μLNon-sterileラックLow Retention
944108131250 μLSterileラックLow Retention
944108171250 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
944108181250 μLSterileReload DeckLow Retention
944107131000 μLSterileラックLow Retention
9441021020 μLNon-sterileラックLow Retention
94410310200 μLNon-sterileラックLow Retention
94410510300 μLNon-sterileラックLow Retention
944107101000 μLNon-sterileラックLow Retention
9441021820 μLSterileReload DeckLow Retention
94410318200 μLSterileReload DeckLow Retention
94410518300 μLSterileReload DeckLow Retention
944107181000 μLSterileReload DeckLow Retention
9441021720 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
9441025750 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
94410317200 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
94410517300 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
944107171000 μLNon-sterileReload DeckLow Retention
9441021320 μLSterileラックLow Retention
9441025350 μLSterileラックLow Retention
94410313200 μLSterileラックLow Retention
94410513300 μLSterileラックLow Retention
9441025050 μLNon-sterileラックLow Retention
9441006012.5 μLNon-sterileラックExtended Length
9441006312.5 μLSterileラックExtended Length
94410610300 μLNon-sterileラックExtended Length, Low Retention
94410613300 μLSterileラックExtended Length, Low Retention
94410617300 μLNon-sterileReload DeckExtended Length, Low Retention
94410618300 μLSterileReload DeckExtended Length, Low Retention
製品番号(カタログ番号) 94410258
価格(JPY)
6,100
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
8,940
割引額 2,840 (32%)
Case of 960
容量(メートル法):
50 μL
無菌性:
Sterile
フォーマット:
Reload Deck
チップスタイル:
Low Retention
あらゆるサンプルを確実に採取します。Thermo Scientific™ ClipTip™ ピペットチップは独自の革新的なインターロックテクノロジーを装備し、あらゆるサンプルを確実に採取できるため、チップ着脱力を最小限に抑えながらも全チャンネルで完全密封を実現します。チップはいったん取り付けると所定の位置にしっかりロックされ、いかなるピペット操作圧でも緩んだり脱落しないことを知っているため、新たな信頼性を実現できます。画期的な 3 つのインターロッククリップ設計により、チップがリリースされるまで F1-ClipTip ピペットにしっかり保持されます。
主な特徴:
  • ClipTip ピペットチップは、所定の位置にチップをロックし完全密封する「クリップ」を特徴とします
  • ClipTip ピペットチップは装着されると完全密封され、いかなるピペット操作圧でも緩むことがありません
  • ClipTip チップは軽く触れるだけで F1-ClipTip ピペットに可k実に固定されるため、ピペットをチップに力を入れてはめ込むといったフラストレーションから解放されます
  • ローリテンション

  • 全ての ClipTip ピペットチップにはローリテンションテクノロジーが採用され、最大限のサンプル回収を実現します
  • 実績ある品質

  • RNase、DNase、DNA、ATP、およびエンドトキシンフリーの認証済み
  • 環境への配慮

  • ClipTip リロードシステムにはリサイクル部品を使用し、プラスチックの使用は 30% 少なくなっています
  • さまざまなチップサイズ

  • 5 種類のサイズから選択: 20、50、200、300、および 1000 μL
  • 即時トレーサビリティ

  • 各チップインサートにインクジェットプリントでロット番号と容量が記載されており、便利な色分けにより F1-ClipTip ピペットプランジャーキャップの色を、対応する ClipTip ピペットチップラックインサートと一致させるさせることが容易です
  • 注記:

    国によって購入可能な製品が異なる場合があります。

    限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    仕様
    概要ClipTip 50, Non-filtered, Sterile, Reload
    長さ(ヤードポンド法)2.01 in.
    長さ(メートル法)5.1cm
    パッケージ10 x 96 tips/insert (reload tower)
    オートクレーブ可能Not Autoclavable
    カラーコードViolet
    フィルター済みNon-filtered
    Fit for PurposeSterile & PCR Ready
    使用対象 (装置)Thermo Scientific F1-ClipTip
    フォーマットReload Deck
    製品ラインClipTip
    無菌性Sterile
    チップスタイルLow Retention
    容量(メートル法)50 μL
    Unit SizeCase of 960