Puntas de pipeta con filtro ClipTip™
Puntas de pipeta con filtro ClipTip™
Puntas de pipeta con filtro ClipTip™
Puntas de pipeta con filtro ClipTip™
Puntas de pipeta con filtro ClipTip™
Thermo Scientific™

Puntas de pipeta con filtro ClipTip™

Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)FormatoEstilo de punta
94420513300 μlGradillaRetención baja
9442004312,5 μLRaclEstándar
9442021820 μLCubierta de recargaBaja retención
9442025850 μlCubierta de recargaBaja retención
94420318200 μLCubierta de recargaBaja retención
94420518300 μlCubierta de recargaBaja retención
944207181000 μLCubierta de recargaBaja retención
944208131250 μLRaclBaja retención
944208181250 μLCubierta de recargaBaja retención
9442021320 μlGradillaRetención baja
9442025350 μlRaclBaja retención
94420313200 μLRaclBaja retención
944207131000 μlGradillaRetención baja
9442006312,5 μLRaclLongitud extendida
94420613300 μlRaclBaja retención, Longitud extendida
Número de catálogo 94420513
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
300 μl
Formato:
Gradilla
Estilo de punta:
Retención baja
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ aportan un sellado seguro para todas las muestras con una tecnología de bloqueo única e innovadora que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta y solo hasta el momento en que la suelte.——
Características principales:
  • Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
  • Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
  • La punta ClipTip se fija con firmeza en la pipeta F1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta

Retención baja

  • Cada punta de pipeta ClipTip utiliza tecnología de baja retención para propiciar la máxima recuperación de la muestra.

Calidad demostrada

  • Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.

Respetuosas con el medio ambiente

  • El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico

Gama de puntas versátil

  • Cinco opciones de tamaño disponibles: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl

Trazabilidad inmediata

  • Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.

Nota:

la disponibilidad puede variar según el país.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
DescripciónClipTip 300, con filtro, estéril, en gradilla
Longitud (imperial)2,48 in
Longitud (métrico)6,3 cm
Envase10 x 96 puntas/gradilla
Esterilizables en autoclaveNo Autoclavable
Código de colorNaranja
filtradas porCon filtro
Fit for PurposeEstériles y preparados para PCR
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
FormatoGradilla
Línea de productosClipTip
EsterilidadEstéril
Estilo de puntaRetención baja
Volumen (métrico)300 μl
Unit SizeCase of 960