Columnas para HPLC de sílice Syncronis™
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de sílice Syncronis™

Maximice la reproducibilidad de cromatografía líquida y la productividad del laboratorio utilizando las columnas para LC de sílice Syncronis.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
97005-254630250 mm4,6 mm5 μm
97005-104630100 mm4,6 mm5 μm
97005-152130150 mm2,1 mm5 μm
97005-154630150 mm4,6 mm5 μm
97005-253030250 mm3 mm5 μm
97005-01400110 mm4 mm5 μm
Número de catálogo 97005-254630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Optimice la reproducibilidad de las separaciones cromatográficas de fase normal con las columnas para LC de sílice Thermo Scientific™ Syncronis™. Medios de sílice con desactivación de base de gran pureza y superficie que garantizan separaciones de alta resolución de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante cromatografía de fase normal. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Excelente reproducibilidad en cromatografía de fase normal

 

  • Sílice de la más alta calidad que garantiza un rendimiento para LC uniforme y predecible
  • Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado

Disponibles en tres tamaños de partículas

  • 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
  • 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase normal
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaSílice
Área de la superficie320 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL3
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase normal
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosSyncronis
TipoColumna de análisis
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach