Syncronis™ C18 カラム
Thermo Scientific™

Syncronis™ C18 カラム

Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 カラムを使用すると高い再現性が得られます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
97103-152130150 mm2.1 mm3 μm
97105-05213050 mm2.1 mm5 μm
97105-05463050 mm4.6 mm5 μm
97105-102130100 mm2.1 mm5 μm
97105-104630100 mm4.6 mm5 μm
97105-152130150 mm2.1 mm5 μm
97105-153030150 mm3 mm5 μm
97105-154630150 mm4.6 mm5 μm
97105-252130250 mm2.1 mm5 μm
97105-253030250 mm3 mm5 μm
97105-254030250 mm4 mm5 μm
97105-254630250 mm4.6 mm5 μm
97105-154030150 mm4 mm5 μm
97102-03213030 mm2.1 mm1.7 μm
97102-05213050 mm2.1 mm1.7 μm
97102-05463050 mm4.6 mm1.7 μm
97102-102130100 mm2.1 mm1.7 μm
97105-01210110 mm2.1 mm5 μm
97105-01400110 mm4 mm5 μm
97103-05303050 mm3 mm3 μm
97103-102130100 mm2.1 mm3 μm
97103-103030100 mm3 mm3 μm
97103-104630100 mm4.6 mm3 μm
97103-154630150 mm4.6 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 97103-152130
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
2.1 mm
粒子径:
3 μm
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 カラムを使用すると、再現性と堅牢な液体クロマトグラフィー (LC) 分離を行えます。高純度、高い比表面積のシリカと高密度に被覆した固定相により、二次相互作用が最小限に抑えられ、高分離が可能です。ダブルエンドキャッピングで、塩基性化合物に対する表面被覆率と不活性がさらに高まります。これらのカラムは ISO 9000 に準拠した施設で製造および厳密に検査されており、迅速なメソッド開発、定量分析、品質管理など、さまざまな分析ニーズを満たすように設計されています。
再現性の高い分離
  • 最高品質のシリカに結合した固定相は厳密に検査されているため、一貫性があり予測可能な LC 性能を実現します。
優れたピーク形状により向上した分離能および感度
  • シリカの高密度表面被覆率は二次的相互作用およびピークテーリングを最小限に抑制
  • ダブルエンドキャップにより拡大した表面被覆率
優れたカラム間の一貫性
  • ISO-9000 認定施設で製造、梱包、検査
  • 全てのカラムは保持、効率およびピーク左右対称性の厳しい仕様を満たすよう個々に試験
  • 優れた自動充填プロセス
3つの粒子サイズが利用可能
  • 迅速な超高速 LC (UHPLC) 分離には 1.7 µm、従来の HPLC 分析には 3 µm および 5 µm
制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
固定相C18
表面積320 m²/g
温度60°C
USPタイプL1
炭素含量16%
直径(メートル法)2.1 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径3 μm
Reversed Phase
孔径100 Å
製品ラインSyncronis
pH2 to 9
Unit SizeEach