Columnas Syncronis™ C18
Thermo Scientific™

Columnas Syncronis™ C18

Se utilizan para separaciones de fase reversa de interacción hidrófoba.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
97103-154630150 mm4,6 mm3 μm
97105-05213050 mm2,1 mm5 μm
97105-05463050 mm4,6 mm5 μm
97105-102130100 mm2,1 mm5 μm
97105-104630100 mm4,6 mm5 μm
97105-152130150 mm2,1 mm5 μm
97105-153030150 mm3 mm5 μm
97105-154630150 mm4,6 mm5 μm
97105-252130250 mm2,1 mm5 μm
97105-253030250 mm3 mm5 μm
97105-254030250 mm4 mm5 μm
97105-254630250 mm4,6 mm5 μm
97105-154030150 mm4 mm5 μm
97102-03213030 mm2,1 mm1,7 μm
97102-05213050 mm2,1 mm1,7 μm
97102-05463050 mm4,6 mm1,7 μm
97102-102130100 mm2,1 mm1,7 μm
97105-01210110 mm2,1 mm5 μm
97105-01400110 mm4 mm5 μm
97103-05303050 mm3 mm3 μm
97103-102130100 mm2,1 mm3 μm
97103-103030100 mm3 mm3 μm
97103-104630100 mm4,6 mm3 μm
97103-152130150 mm2,1 mm3 μm
Número de catálogo 97103-154630
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm

Logre separaciones repetibles y uniformes para cromatografía de líquidos (LC) utilizando las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y garantizan las separaciones robustas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.

Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
  • Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie320 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono16 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas3 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosSyncronis
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach