Search
Search

Separaciones sólidas con columnas para HPLC preparativas Syncronis C18 con sílice de gran área de superficie y extrema pureza con doble desactivación terminal con inercia hacia compuestos básicos.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna |
|---|---|---|---|
| 97105-159270A | 150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 97105-018823A | 8 mm | 10 mm | Precolumna |
| 97105-019023A | 20 mm | 10 mm | Precolumna |
| 97105-019323A | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
| 97105-019323B | 30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
| 97105-159070A | 150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 97105-159270XL | 150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
| 97105-159370A | 150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
| 97105-259070A | 250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
| 97105-259270A | 250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
| 97105-259270XL | 250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
Obtenga separaciones de LC repetibles y uniformes para sus necesidades de ampliación de purificación con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Syncronis™ C18. Estas columnas para HPLC preparativas tienen sílice de gran área de superficie y extrema pureza con cobertura de fase estacionaria densa para minimizar las interacciones secundarias y garantizar separaciones sólidas y de alta resolución. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Las columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Separaciones altamente reproducibles
Resolución y sensibilidad mejoradas
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
Componentes XtendedLife
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente