Orion™ Kalium-Elektroden
Orion™ Kalium-Elektroden
Orion™ Kalium-Elektroden
Orion™ Kalium-Elektroden
Orion™ Kalium-Elektroden
Thermo Scientific™

Orion™ Kalium-Elektroden

Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAnschlusstypenZur Verwendung mit (Geräte)Typ
9719BNWPBNC-AnschlussISE-MessgeräteIonenselektive Kombinationselektrode
931901KeineISE-MessgeräteIonenselektive Kombinationselektrode
9319BNBNC-AnschlussISE-MessgeräteIonenselektive Kombinationselektrode
971901KeineISE-MessgeräteIonenselektive Kombinationselektrode
Katalognummer 9719BNWP
Preis (EUR)
909,00
Exklusiv online
1.010,00
Ersparnis 101,00 (10%)
Each
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Zur Verwendung mit (Geräte):
ISE-Messgeräte
Typ:
Ionenselektive Kombinationselektrode
Preis (EUR)
909,00
Exklusiv online
1.010,00
Ersparnis 101,00 (10%)
Each

Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.

The Orion 9719BNWP Ionplus™ Kalium-Elektrode bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow™-Referenzelektrode

Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie besonders gut für kleine Probenvolumina geeignet.
  • Der freiströmende Sure-Flow-Referenzkontakt gewährleistet stabile, driftfreie Potenziale
  • In Situationen, wo herkömmliche Diaphragmen verstopfen, kann der Sure-Flow-Referenzkontakt durch Drücken auf die Kappe einfach geöffnet und gereinigt werden
  • Katalognummer des Kalibrierungsstandards: 0,1 M KCl / 921906 Erforderliche ISA-Katalognummer: 931911
Specifications
BeschreibungSure-Flow Kombinationselektrode für Kalium mit wasserfestem BNC-Verbindungsstück
AbweichungDriftfreie Potenziale
ParameterPotassium
AnschlusstypenBNC-Anschluss
Zur Verwendung mit (Geräte)ISE-Messgeräte
DiaphragmaSure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität
MaterialEpoxy
Betriebstemperatur (metrisch)0°C to 40°C
TypIonenselektive Kombinationselektrode
Unit SizeEach