Syncronis™ C8 LC Column
Thermo Scientific™

Syncronis™ C8 LC Column

Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC Column은 액체 크로마토그래피의 재현성과 실험실의 생산성을 최대화합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
97205-253030250 mm3 mm5 μm
97205-104630100 mm4.6 mm5 μm
97205-154630150 mm4.6 mm5 μm
97205-254030250 mm4 mm5 μm
97205-254630250 mm4.6 mm5 μm
97205-01400110 mm4 mm5 μm
97203-154630150 mm4.6 mm3 μm
97203-104630100 mm4.6 mm3 μm
97202-102130100 mm2.1 mm1.7 μm
97202-05213050 mm2.1 mm1.7 μm
카탈로그 번호 97205-253030
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
250 mm
직경(미터법):
3 mm
입자 크기:
5 μm
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC 컬럼은 액체 크로마토그래피(LC) 분리의 일관성과 신뢰성을 개선합니다. 고순도, 고표면적 실리카 및 조밀한 고정상 작용 범위는 이차작용을 최소화하고 재현성 있는 고효율 분리를 제공합니다. 이중 엔드캡핑은 추가적인 흡착률과 염기성 화합물에 대한 불활성을 제공합니다. ISO 9000 시설에서 제조되고 엄격한 테스트를 거친 이 컬럼들은 C18 컬럼을 사용할 때 낮은 머무름이 요구되는 빠른 방법 개발, 정량 분석, 품질 관리를 비롯한 다양한 분석 요구를 충족시키도록 고안되었습니다.
재현성 높은 분리
  • 최고 품질의 실리카에 결합되어 엄격한 테스트를 거친 고정상은 일관되고 예측 가능한 LC 성능을 보장합니다.
향상된 분해능과 감도를 위한 우수한 피크 모양
  • 실리카 흡착률이 조밀하여 이차작용과 피크 꼬리끌림 현상이 가장 적습니다.
  • 추가 흡착률을 위해 이중 엔드캡핑 처리됨.
뛰어난 컬럼 대 컬럼 일관성
  • ISO 9000 인가 시설에서 제조, 포장 및 테스트
  • 모든 컬럼은 엄격한 유지, 효율성 및 피크 대칭성 규격을 충족하도록 개별적으로 테스트
  • 향상된 자동 패킹 프로세스
낮은 소수성 정체
  • 적당한 소수성 분석물질에 사용하거나 낮은 소수성상으로 최적의 정체를 제공할 때 사용하는 것이 좋습니다.
세 가지 입자 크기로 제공
  • 고속 초 고성능 LC(UHPLC) 분리용으로는 1.7μm, 더 일반적인 HPLC 분석용으로는 3μm 및 5μm

보증 기간 제한: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Reversed Phase
엔드캡 처리됨Yes
최대 압력5800 psi (400 bar)
팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
정지상C8
표면적320 m²/g
온도60°C
USP 유형L7
탄소 부하10%
직경(미터법)3 mm
길이(미터법)250 mm
입자 크기5 μm
Reversed Phase
기공 크기100 Å
제품라인Syncronis
pH2 to 8
Unit SizeEach