Search
Search

Utilice la columna C8 para separaciones de fase reversa de interacciones hidrófobas.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 97205-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 97205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97205-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm |
| 97205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97205-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 97205-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 97203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 97203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 97202-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
| 97202-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
Mejore la uniformidad y la fiabilidad de las separaciones de cromatografía líquida (LC) con las columnas para LC Thermo Scientific™ Syncronis™ C8. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta eficiencia. La doble desactivación terminal proporciona una cobertura de superficie adicional e inercia hacia los compuestos básicos. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos un rápido desarrollo de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad, donde se requiere menos retención que cuando se usa una columna C18.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.