Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Syncronis™ aQ C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Syncronis™ aQ C18

Se utiliza para separaciones de HPLC predecibles de compuestos en fases móviles altamente acuosas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
97302-05213050 mm2,1 mm1,7 μm
97305-05303050 mm3 mm5 μm
97305-102130100 mm2,1 mm5 μm
97305-104630100 mm4,6 mm5 μm
97305-154630150 mm4,6 mm5 μm
97305-254630250 mm4,6 mm5 μm
97302-102130100 mm2,1 mm1,7 μm
97305-01400110 mm4 mm5 μm
97305-01300110 mm3 mm5 μm
97305-01210110 mm2,1 mm5 μm
97303-154630150 mm4,6 mm3 μm
97303-104630100 mm4,6 mm3 μm
97303-103030100 mm3 mm3 μm
Número de catálogo 97302-052130
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
1,7 μm

Garantice separaciones de cromatografía líquida (LC) uniformes y predecibles de analitos polares mediante las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ. La sílice de gran superficie y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.

Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Selectividad alternativa
  • La fase de C18 con desactivación terminal polar mejora la retención de analitos polares
Compatibles con fases móviles muy acuosas
  • La desactivación terminal polar permite el uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalPolar
Para utilizar conUHPLC
Presión máxima18130 psi (1250 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie320 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono19 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)50 mm
Tamaño de partículas1,7 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosSyncronis
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach