Search
Search

Se utiliza para separaciones de HPLC predecibles de compuestos en fases móviles altamente acuosas.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 97302-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
| 97305-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
| 97305-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 97305-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97305-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97305-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97302-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
| 97305-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 97305-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 97305-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 97303-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 97303-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 97303-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
Garantice separaciones de cromatografía líquida (LC) uniformes y predecibles de analitos polares mediante las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ. La sílice de gran superficie y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.