Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Syncronis™ aQ C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Syncronis™ aQ C18

Se utiliza para separaciones de HPLC predecibles de compuestos en fases móviles altamente acuosas.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
97305-01300110 mm3 mm5 μm
97305-05303050 mm3 mm5 μm
97305-102130100 mm2,1 mm5 μm
97305-104630100 mm4,6 mm5 μm
97305-154630150 mm4,6 mm5 μm
97305-254630250 mm4,6 mm5 μm
97302-102130100 mm2,1 mm1,7 μm
97302-05213050 mm2,1 mm1,7 μm
97305-01400110 mm4 mm5 μm
97305-01210110 mm2,1 mm5 μm
97303-154630150 mm4,6 mm3 μm
97303-104630100 mm4,6 mm3 μm
97303-103030100 mm3 mm3 μm
Número de catálogo 97305-013001
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
Tamaño de partículas:
5 μm

Garantice separaciones de cromatografía líquida (LC) uniformes y predecibles de analitos polares mediante las columnas Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ. La sílice de gran superficie y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.

Separaciones altamente reproducibles
  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad asegura un rendimiento para LC uniforme y predecible
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
Uniformidad excepcional columna a columna
  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado
Selectividad alternativa
  • La fase de C18 con desactivación terminal polar mejora la retención de analitos polares
Compatibles con fases móviles muy acuosas
  • La desactivación terminal polar permite el uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad
Disponibles en tres tamaños de partículas
  • 1,7 µm para separaciones rápidas para LC de muy alto rendimiento (UHPLC), y 3 µm y 5 µm para análisis HPLC más tradicionales

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalPolar
Para utilizar conSoporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeSílice
Fase estacionariaC18
Área de la superficie320 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono19 %
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosSyncronis
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach