極性エンドキャッピングを施した Syncronis™ aQ C18
Thermo Scientific™

極性エンドキャッピングを施した Syncronis™ aQ C18

Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ カラムを使用すると、液体クロマトグラフィーの再現性とラボの生産性を最大現に引き出します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
97305-154630150 mm4.6 mm5 μm
97305-05303050 mm3 mm5 μm
97305-102130100 mm2.1 mm5 μm
97305-104630100 mm4.6 mm5 μm
97305-254630250 mm4.6 mm5 μm
97302-102130100 mm2.1 mm1.7 μm
97302-05213050 mm2.1 mm1.7 μm
97305-01400110 mm4 mm5 μm
97305-01300110 mm3 mm5 μm
97305-01210110 mm2.1 mm5 μm
97303-154630150 mm4.6 mm3 μm
97303-104630100 mm4.6 mm3 μm
97303-103030100 mm3 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 97305-154630
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
4.6 mm
粒子径:
5 μm
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ カラム使用すると、極性化合物を保持・分離することが可能です。 高比表面積シリカと高純度固定相の被覆率は二次的相互作用を最小限に抑え、再現性のある高い分離を実現します。 極性のエンドキャップ C18 相は極性分析物に対して最適な保持力を発揮し、100% 水系移動相で使用出来ます。 これらのカラムは ISO 9000 に準拠した施設で製造および厳密に検査されており、迅速なメソッド開発、定量分析、品質管理など、さまざまな分析ニーズを満たすように設計されています。
再現性の高い分離
  • 最高品質のシリカに結合した固定相は厳密に検査されているため、一貫性があり予測可能な LC 性能を実現します。
優れたピーク形状により向上した分離能および感度
  • シリカの高密度表面被覆率は二次的相互作用およびピークテーリングを最小限に抑制
優れたカラム間の一貫性
  • ISO-9000 認定施設で製造、梱包、検査
  • 全てのカラムは保持、効率およびピーク左右対称性の厳しい仕様を満たすよう個々に試験
  • 優れた自動充填プロセス
異なる選択性
  • 極性エンドキャップ C18 固定相により極性分析の保持が向上
水含有量の高い移動相に対応
  • 極性エンドキャッピングにより、性能や安定性を損なうことなく 100% の水系移動相の使用が可能
3つの粒子サイズが利用可能
  • 迅速な超高速 LC (UHPLC) 分離には 1.7 µm、従来の HPLC 分析には 3 µm および 5 µm

制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みPolar
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
固定相C18
表面積320 m²/g
温度60°C
USPタイプL1
炭素含量19%
直径(メートル法)4.6 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径100 Å
製品ラインSyncronis
pH2 to 8
Unit SizeEach