Syncronis™ HILIC LC Columns
Thermo Scientific™

Syncronis™ HILIC LC Columns

Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC Column은 액체 크로마토그래피의 재현성과 실험실의 생산성을 최대화합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)입자 크기
97503-05213050 mm2.1 mm3 μm
97505-05213050 mm2.1 mm5 μm
97505-102130100 mm2.1 mm5 μm
97505-152130150 mm2.1 mm5 μm
97505-153030150 mm3 mm5 μm
97505-154630150 mm4.6 mm5 μm
97505-254630250 mm4.6 mm5 μm
97503-154630150 mm4.6 mm3 μm
97503-104630100 mm4.6 mm3 μm
97502-102130100 mm2.1 mm1.7 μm
97502-05213050 mm2.1 mm1.7 μm
97505-01400110 mm4 mm5 μm
97505-01210110 mm2.1 mm5 μm
카탈로그 번호 97503-052130
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
50 mm
직경(미터법):
2.1 mm
입자 크기:
3 μm
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC Column은 극성의 친수성 분석물에 대해 일관되고 예측 가능한 분리를 보장합니다. 고순도, 고표면적 실리카와 조밀한 고정상 작용 범위는 이차작용을 최소화하고 재현성 있는 고분해능 분리를 제공합니다. 쌍성이온성 고정상은 중성의 높은 극성 표면으로서, 이온짝지음이나 유도체화 없이 C18 컬럼에 대해 대체 선택성을 제공합니다. Syncronis HILIC 상에 사용된 고유기성 이동상은 ESI-MS 검출 시 효율적인 탈용매화를 촉진하고 개선된 감도를 제공합니다.
ISO 9000 시설에서 제조되고 엄격한 테스트를 거친 이 컬럼들은 빠른 방법 개발, 정량 분석 및 품질 관리를 비롯한 다양한 분석 요구를 충족시키도록 고안되었습니다.

 

재현성 높은 분리

  • 최고 품질의 실리카에 결합되어 엄격한 테스트를 거친 고정상은 일관되고 예측 가능한 LC 성능 보장
  • 향상된 분해능과 감도를 위한 우수한 피크 모양

  • 실리카 흡착률이 조밀하여 이차작용과 피크 꼬리끌림 현상을 최소화
  • 뛰어난 컬럼 대 컬럼 일관성

  • ISO 9000 인가 시설에서 제조, 포장 및 테스트
  • 모든 컬럼은 엄격한 머무름, 효율성 및 피크 대칭성 규격을 충족하도록 개별적으로 테스트
  • 향상된 자동 패킹 프로세스
  • 대체 선택성

  • 쌍성이온성 고정상으로 극성 및 친수성 분석물의 머무름 개선
  • 이온쌍 또는 유도체화가 필요 없음
  • MS 검출 시 감도 개선

  • 고유기성 이동상은 ESI-MS에서 탈용매화 촉진
  • 세 가지 입자 크기로 제공

  • 1.7µm는 고속 초고성능 LC(UHPLC) 분리에 적합
  • 3µm 및 5µm는 기존의 HPLC 분석에 적합
  • 보증 기간 제한: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    컬럼 형식Analytical Column
    컬럼 유형HILIC
    최대 압력5800 psi (400 bar)
    팩킹 물질Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
    제품 유형Analytical Column
    정지상Zwitterionic
    표면적320 m²/g
    온도60°C
    탄소 부하5%
    직경(미터법)2.1 mm
    길이(미터법)50 mm
    입자 크기3 μm
    HILIC
    기공 크기100 Å
    제품라인Syncronis
    pH2 to 8
    Unit SizeEach