Search
Search

Maximice la reproducibilidad de cromatografía de líquidos y la productividad del laboratorio utilizando las columnas LC Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC.
| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|
| 97505-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
| 97505-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 97505-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 97505-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97505-152130 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 97505-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97505-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 97503-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 97503-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 97503-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
| 97502-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
| 97502-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 1,7 μm |
| 97505-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 97505-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
| 97505-012101 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm |
Garantice separaciones uniformes y predecibles de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC de HILIC Thermo Scientific™ Syncronis™. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria zwitteriónica da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad alternativa a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Las fases móviles altamente orgánicas utilizadas con las fases de HILIC Syncronis facilitan una desolvatación eficaz en la detección de ESI-MS y una sensibilidad mejorada.
Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
Separaciones altamente reproducibles