Columnas para HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Columnas para HPLC Syncronis™ PREP HILIC
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Syncronis™ PREP HILIC

Obtenga una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para HPLC preparativas Syncronis HILIC que son problemáticas al utilizar columnas de fase inversa.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
97505-259570A250 mm50 mmColumna preparativa, estándar
97505-019023A20 mm10 mmPrecolumna
97505-019323A30 mm10 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
97505-019323B30 mm10 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
97505-029323A30 mm20 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/16 in)
97505-029323B30 mm20 mmPrecolumna de 1,58 mm (1/8 in)
97505-259270A250 mm20 mmColumna preparativa, estándar
97505-259270XL250 mm25 mmColumna preparativa, XtendedLife
97505-259370A250 mm30 mmColumna preparativa, estándar
Número de catálogo 97505-259570A
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
50 mm
Formato de columna:
Columna preparativa, estándar

Mantenga separaciones uniformes y predecibles para sus necesidades de ampliación de purificación con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC para analitos polares e hidrófilos. La sílice de gran superficie y pureza y la cobertura de fase estacionaria densa minimizan las interacciones secundarias y ofrecen separaciones reproducibles y de alta resolución. La fase estacionaria zwitteriónica da como resultado una superficie neutra y de alta polaridad y proporciona selectividad opcional a las columnas C18 sin emparejamiento de iones ni derivatización. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.

Selectividad alternativa

  • La fase unida de zwitterión mejora la retención de analitos polares e hidrófilos.
  • Sin necesidad de par iónico ni derivatización.
  • Sensibilidad mejorada con detección por MS.
  • La fase móvil altamente orgánica facilita la desolvatación en ESI-MS.

Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.

Componentes de brida estándar y roscados estándar

  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.

Componentes XtendedLife

  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.

Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.

Pedidos específicos de cliente

  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
Formato de columnaColumna preparativa, estándar
Tipo de columnaHILIC
Con desactivación terminalNo
Presión máxima2000 psi (140 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaZwitterión
Área de la superficie320 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPNinguno
Carga de carbono5%
Diámetro (métrico)50 mm
Longitud (métrico)250 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseHILIC
Tamaño de poro100 Å
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach