Columnas de HPLC de aminoácidos Syncronis™
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC de aminoácidos Syncronis™

Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
97705-01400110 mm4 mm5 μm
97705-152130150 mm2,1 mm5 μm
97705-154630150 mm4,6 mm5 μm
97705-254630250 mm4,6 mm5 μm
97702-102130100 mm2,1 mm1,7 μm
97702-05213050 mm2,1 mm1,7 μm
Número de catálogo 97705-014001
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
Tamaño de partículas:
5 μm
Mejore la uniformidad y fiabilidad de las separaciones de cromatografía líquida (LC) con las columnas para LC de aminoácidos Thermo Scientific™ Syncronis™. Fabricadas y probadas rigurosamente en instalaciones con acreditación ISO 9000, estas columnas se han diseñado para satisfacer una amplia gama de necesidades analíticas, incluidos el desarrollo rápido de métodos, el análisis cuantitativo y el control de calidad.
La sílice con un área de superficie elevada, la cobertura de fase estacionaria densa y la desactivación terminal doble minimizan las interacciones secundarias y garantizan unas separaciones de alta resolución reproducibles.

Separaciones altamente reproducibles

  • La fase estacionaria rigurosamente probada unida a sílice de la más alta calidad aseguran un rendimiento para LC uniforme y predecible.

Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad

  • Cobertura de superficie densa de sílice que minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos
  • Doble desactivación terminal doble para una mayor cobertura de superficie

Uniformidad excepcional columna a columna

  • Fabricadas, envasadas y probadas en instalaciones con acreditación ISO-9000
  • Cada columna se ha probado de manera individual para cumplir estrictas especificaciones de retención, eficacia y simetría de picos
  • Proceso de relleno automatizado mejorado

Excelente rendimiento en cuatro modos

  • La fase de aminopropil funciona bien en los modos de fase reversa, fase normal, intercambioiónico débil y HILIC

Disponibles en tres tamaños de partículas

  • 1,7 µm para separaciones de LC de muy alto rendimiento (UHPLC)
  • 3 µm y 5 µm para un análisis de HPLC más tradicional
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Tipo de columnaModo mixto
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conSoporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Presión máxima5800 psi (400 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de productoCartucho protector
Fase estacionariaAmino (NH2)
Área de la superficie320 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL8
Carga de carbono4 %
Diámetro (métrico)4 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas5 μm
FaseFase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosSyncronis
pHDe 2 a 8
Unit SizePack of 4