Tubos de cultivo de vidrio de borosilicato Sterilin™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tubos de cultivo de vidrio de borosilicato Sterilin™

Confíe en estos tubos de cultivo de vidrio de borosilicato resistentes a los productos químicos y la temperatura para sus aplicaciones complejas. Disponibles con fondo plano o redondo y roscados para el uso de un tapón de rosca.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Longitud (métrico)Cantidad
99449-20X30,0 mL150 mm250/paq., 500/caja
99449-137,5 ml100 mm250/paq., 1000/caja
99449-1611,5 mL100 mm250/paq., 1000/caja
99449-16X15,0 mL125 mm250/paq., 1000/caja
99449-16XX19,0 mL150 mm250/paq., 1000/caja
99449-2024,0 mL125 mm250/paq., 500/caja
99448-1617 mL125 mm250/paq., 1000/caja
99448-1929,5 mL145 mm250/paq., 500/caja
Número de catálogo 99449-20X
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
30,0 mL
Longitud (métrico):
150 mm
Cantidad:
250/paq., 500/caja

Confíe en estos tubos de cultivo de vidrio de borosilicato resistentes a los productos químicos y la temperatura para sus aplicaciones complejas.Los tubos de cultivo de vidrio borosilicatado Thermo Scientific™ Sterilin™ están disponibles con fondo plano o redondo y roscados para el uso de un tapón de rosca.

NO DISPONIBLES EN AMÉRICA

  • Alta resistencia a la temperatura y las agresiones químicas
  • Ideales para su uso con muestras sensibles a la lixiviación de los tubos de plástico
  • Tubo con rosca para cultivo
  • Se suministran sin tapones, tapones esterilizables en autoclave disponibles por separado.
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.

Información para pedidos

  • Disponible solo en el Reino Unido
Especificaciones
Tipo de diseñoScrew thread, culture
Diámetro (métrico)20 mm
Cantidad250/paq., 500/caja
Esterilizables en autoclaveAutoclavable (121°C)
Capacidad (métrico)30,0 mL
Longitud (métrico)150 mm
MaterialVidrio de borosilicato
Tipo de productoCulture Tube
EsterilidadNo estériles
Unit SizeEach