Search
Search

| Número de catálogo | Tamaño del tapón | Material de revestimiento | N.º por caja |
|---|---|---|---|
| 99999-18 | 20 mm | Caucho | 1000 |
| 99999-13 | 13 mm | Caucho | 1000 |
| 99999-15 | 16 mm | Caucho | 1000 |
| 9998-13 | 13 mm | PTFE | 288 |
| 9998-15 | 16 mm | PTFE | 288 |
| 9998-18 | 20 mm | Politetrafluoroetileno (PTFE) | 192 |
Proteja las muestras con estos tapones de rosca esterilizables en autoclave para tubos de vidrio.Los tapones para tubos de vidrio Thermo Scientific™ Sterilin™ están disponibles con un revestimiento de caucho o PTFE.
NO DISPONIBLES EN AMERICA