CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
Gibco™

CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement

El suplemento nutritivo Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ es un producto de una sola parte en formato seco paraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A1245601
también denominado A12456-01
100 L
A1245605
también denominado A12456-05
10 L
Número de catálogo A1245601
también denominado A12456-01
Precio (CLP)
-
Solicite un presupuesto
Cantidad:
100 L
El suplemento nutritivo Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ es un producto de una sola parte en formato seco para la adición de lotes alimentados al cultivo de múltiples líneas celulares. El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es una formulación definida químicamente, libre de origen animal, sin proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompleta.

El formato AGT™ está diseñado para la fabricación a gran escala y la facilidad de uso. Este producto también está disponible en formato líquido para uso y experimentación a pequeña escala.
• Espere aumentos de productividad de hasta 2 a 5 veces
• Evite problemas asociados con el uso de hidrolizados y otras alternativas mientras obtiene un rendimiento superior
• Simplifique la ampliación al aprovechar el valor de la reconstitución simple de AGT™
• Consiga un rendimiento comparable al de nuestro producto de catálogo de líquidos original
• Listo para el uso a gran escala con prácticas opciones de embalaje (10 l y 100 l)

¿Qué suplemento nutritivo EfficientFeed™ elegir?
Considere el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando:
• Está utilizando un medio basal con menos de 6 g/l de glucosa y sin hidrolizado en el día 0

Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A si:
• Está utilizando actualmente CD OptiCHO™ como medio basal de crecimiento celular

Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ B si:
• Está utilizando actualmente CD CHO como medio basal de crecimiento de células

Considere el suplemento CD EfficientFeed™ C AGT™ si:
• Quiere una mayor productividad en GS CHO y otras líneas celulares seleccionadas
• Está utilizando actualmente CD FortiCHO™ como medio basal de crecimiento de células
• Está utilizando un medio basal con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado en el día 0

Títulos mayores
Se ha demostrado que los suplementos CHO CD EfficientFeed™ aumentan los títulos de 2 a 5 veces en comparación con el cultivo por lotes, y son un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos (figuras 1a y 1b). Además, superan a las alternativas de la competencia, incluyendo hidrolizados (figuras 2, 3a y 3b).

Ampliación sencilla y ahorro de costes
La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros contextos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ se ofrece en envases de 10 l y 100 l que permite la ampliación del líquido del catálogo de 1 l como un proceso sin fisuras, además de permitir un ahorro de costes al comprar volúmenes a nivel de producción.

Rendimiento comparable al suplemento líquido
Igualmente importante que la comodidad y la simplicidad del formato seco de AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es el rendimiento comparable al del líquido CHO CD EfficientFeed™ B (figura 4). Ambas formas han tenido un rendimiento similar en nuestras pruebas, y han sido muchas las empresas que han utilizado con éxito la versión AGT™ como prototipo en muchos procesos.

Formato AGT™ fácil de utilizar
El suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ ofrece la comodidad de ampliación en formato seco, así como una reconstitución sencilla mediante la adición de agua y un solo paso de ajuste de pH (consulte la hoja de perfil del producto a continuación para obtener instrucciones completas).

Para investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Línea de célulasCHO
Tipo de cultivoCultivos celulares en suspensión
Nivel de endotoxinasBajo
FormatoCubo de Ropak
Grado de pureza o calidadGrado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación
Cantidad100 L
NotasSuplemento de alimentación de nutrientes definido químicamente
Nivel de sueroSin suero
Condiciones de envíoHielo húmedo
Probado paraSolubilidad
ClasificaciónSin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
FormularioPolvo (AGT)
Tipo de productoSuplemento de nutrientes
EsterilidadNo estéril
Con aditivosSodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate
Sin aditivosNo Glutamine, No Phenol Red, No Insulin
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Medio en formato seco
Almacenar entre 2 y 8 °C, almacenar en un lugar oscuro y seco