CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ Nutrient Supplement
Gibco™

CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ Nutrient Supplement

El suplemento nutritivo Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A es una formulación de alimentación completa, definida químicamente y sin material deMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen reconstituido
A1442002100 L
A144200110 L
Número de catálogo A1442002
Precio (MXN)
-
Volumen reconstituido:
100 L
El suplemento nutritivo Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A es una formulación de alimentación completa, definida químicamente y sin material de origen animal que proporciona una mejora de entre 2 y 5 veces superior en los títulos en cultivo «fed-batch» en comparación con el cultivo en lotes. No contiene proteínas, hidrolizados ni componentes de composición incompletamente definida. El kit de suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ (Advanced Granulation Technology™) proporciona todos los beneficios del suplemento líquido CHO CD EfficientFeed™ A en un kit de 2 partes más fácil de ampliar y reconstituir que es principalmente material en formato AGT™ seco.

El formato AGT™ está diseñado para fabricación a gran escala y facilidad de uso. Este producto también está disponible en forma líquida para uso a pequeña escala y en experimentación.
• Espere hasta 2 a 5 aumentos de productividad
• Evite los problemas asociados al uso de hidrolizados y otras alternativas mientras gana un rendimiento superior
• Simplifique la ampliación aprovechando el valor de la reconstitución sencilla de AGT™
• Logre un rendimiento comparable al suplemento líquido original
• Listo para un uso a mayor escala con prácticas opciones de envasado (10 y 100 l)

¿Qué suplemento de nutriente EfficientFeed™ debe elegir?
Contemple el kit CHO CD Efficient Feed™ cuando:
• Esté utilizando un medio basal con menos de 6 g/l de glucosa y sin hidrolizado en el día 0

Contemple el suplemento CHO CD EfficientFeed™ A si:
• Está utilizando actualmente CD OptiCHO™ como medio basal de crecimiento de células

Considere el suplemento CHO CD EfficientFeed™ B si:
• Está utilizando actualmente CD CHO como medio basal de crecimiento de células

Considere el suplemento CHO EfficientFeed™ C AGT™ si:
• Desea una mayor productividad en GS CHO y otras líneas celulares seleccionadas
• Actualmente está usando CD FortiCHO™ como medio de crecimiento celular base
• Está usando un medio base con más de 6 g/l de glucosa o un hidrolizado en el día 0

Aumento de titulaciones
Se ha demostrado que los suplementos CHO CD EfficientFeed™ aumentan las titulaciones de 2 a 5 veces en comparación con el cultivo por lotes, y es un excelente punto de partida para el desarrollo de procesos (Figuras 1a y 1b). Además, superan a las alternativas de la competencia, incluyendo hidrolizados menos uniformes (figuras 2, 3a y 3b).

Ampliación sencilla y ahorro de costes
La capacidad de ampliación en un formato seco facilita la manipulación y el almacenamiento en la fabricación y otros contextos de bioprocesos. Con el formato seco AGT™ (Advanced Granulation Technology™), es posible almacenar y utilizar el producto de forma más fácil y segura que los productos de formato seco tradicionales. El suplemento CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ se ofrece en envases de 10 l y 100 l que permite la ampliación del suplemento líquido de 1 l como un proceso sin fisuras, además de permitir un ahorro de costes al comprar volúmenes a nivel de producción.

Rendimiento comparable al suplemento líquido
Igualmente importante que la comodidad y la simplicidad del formato seco de AGT™ (Advanced Granulation Technology™) es el rendimiento comparable al de la versión líquida CHO CD EfficientFeed™ A (figura 4). Ambas formas han demostrado un rendimiento similar en nuestras pruebas, y la versión AGT™ se ha utilizado con éxito como prototipo en muchos procesos por numerosas empresas.

Formato AGT™ fácil de usar
El kit de suplemento nutritivo CHO CD EfficientFeed™ A AGT™ ofrece la comodidad de la ampliación en formato seco, así como una reconstitución sencilla con la adición de aproximadamente el 1 % de solución concentrada. Para obtener más información, consulte la documentación adicional que se proporcionan a continuación.

Para uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Línea de célulasCHO
Tipo de cultivoCultivos celulares en suspensión
Nivel de endotoxinasBajo
FormatoCubo de Ropak
Línea de productosAGT, EfficientFeed
Grado de pureza o calidadGrado de cultivo celular, calificado para fabricación adicional, grado de investigación
Cantidad100 L
Volumen reconstituido100 L
NotasSuplemento de alimentación de nutrientes definido químicamente
Nivel de sueroSin suero
Condiciones de envíoHielo húmedo
Probado paraSolubilidad
ClasificaciónSin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
FormularioPolvo (AGT)
Tipo de productoSuplemento de nutrientes
EsterilidadNo estéril
Con aditivosSodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate
Sin aditivosNo Glutamine, No Phenol Red, No Insulin, No Sodium Pyruvate
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar entre 2 y 8 °C