CD BHK-21 Production Medium
Gibco™

CD BHK-21 Production Medium

El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es un medio de cultivo celular definido químicamente y sin proteínas.Está diseñado paraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A16277011 x 10 l
A16277021 x 100 L
A162770310 kg
Número de catálogo A1627701
Precio (CLP)
86.715
Each
Cantidad:
1 x 10 l
Precio (CLP)
86.715
Each
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es un medio de cultivo celular definido químicamente y sin proteínas.Está diseñado para favorecer el crecimiento de células BHK-21 en cultivos en suspensión sin suero.Este medio es adecuado para aplicaciones de fabricación a gran escala.

El medio de producción CD BHK-21 se fabrica del siguiente modo:
ConSin
•L-glutamina•Rojo de fenol
• Formato en polvo secoHidrolizados de proteínas

El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es el primer medio de cultivo celular que admite procesos completos sin suero y sin proteínas para células BHK-21.El formato en polvo seco es fácil de reconstituir, ya que no tiene hidrolizados en la formulación.La adaptación de células de medios que contienen suero es un procedimiento rápido y sencillo.Las células BHK-21 pueden lograr altas densidades celulares y mantener una alta viabilidad celular en este medio.

El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 es adecuado para cultivos en suspensión a gran escala.Puesto que no requiere suplementación con suero u otros componentes no definidos, el medio de producción Gibco™ CD BHK-21 elimina los riesgos asociados con el suero, al tiempo que le permite lograr títulos de virus uniformes y simplificar la purificación posterior.

Fabricación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio de producción Gibco™ CD BHK-21 se fabrica en instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.).Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.

Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Línea de célulasBHK-21
Para utilizar con (aplicación)Producción de vacunas víricas
Tipo de productoMedio de producción
Cantidad1 x 10 l
Culture TypeCultivos celulares en suspensión
FormularioPolvo
Con aditivosGlutamina
Sin aditivosSin rojo fenol
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C).