Search
Search
| Número de catálogo | Tipo | N.° de dientes | Grosor de los dientes (métrico) |
|---|---|---|---|
| A2-36C | Peine | 36 | 1 mm |
| A2-12C | Peine | 12 | 1 mm |
| A2-12D | Peine | 12 | 1,5 mm |
| A2-16C | Peine | 16 | 1 mm |
| A2-16D | Peine | 16 | 1,5 mm |
| A2-20C | Peine | 20 | 1 mm |
| A2-20D | Peine | 20 | 1,5 mm |
| A2-24C | Peine | 24 | 1 mm |
| A2-24D | Peine | 24 | 1,5 mm |
| A2-28C | Peine | 28 | 1 mm |
| A2-28D | Peine estándar | 28 | 0,15 cm |
| A2-32C | Peine | 32 | 1 mm |
| A2-32D | Peine estándar | 32 | 0,15 cm |
| A2-8C | Peine | 8 | 1 mm |
| A2-8D | Peine | 8 | 1,5 mm |
| A2-MT2C | Peine | 42 (2X) | 1 mm |
| A2-MT2D | Peine | 42 (2X) | 1,5 mm |
| A2-MTC | Peine | 21 | 1 mm |
| A2-MTD | Peine | 21 | 1,5 mm |
| A2-PREP | Peine | 2 | 1,5 mm |
| A2-WALL | Peine | 1 | 1,5 mm |
| A2-RL-18D | Peine | 18 | 1,5 mm |
Eliminate comb assembly with an assortment of heavy-duty, one-piece Fisherbrand™ A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems Combs, for use with Owl A2 and A5 Large Gel Electrophoresis Systems.