JUN™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 384-well
Applied Biosystems™

JUN™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 384-well

Diese Platte wird für die JUN® Farbstoffspektralkalibrierung Ihrer ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex und QuantStudio™ 12K FlexWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A247331 plate
Katalognummer A24733
Preis (EUR)
208,00
Each
Menge:
1 plate
Preis (EUR)
208,00
Each
Diese Platte wird für die JUN® Farbstoffspektralkalibrierung Ihrer ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex und QuantStudio™ 12K Flex Echtzeit-PCR-Systeme mit einem 384-Well-Block verwendet.Kalibrierung und Verifizierung sollten mindestens alle sechs Monate durchgeführt werden.Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.Die Farbstoffformulierungen verbessern die Ergebnisse durch Multiplexing, indem Fluoreszenzspektren, die in Ihren Echtzeit-PCR-Experimenten gefunden wurden, genauer dargestellt werden.
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
Kalibrierter FarbstoffJUN™, JUN™
KalibrierungsartSpektralkalibrierung
Zur Verwendung mit (Anwendung)Real Time PCR (qPCR)
Zur Verwendung mit (Geräte)QuantStudio™, ViiA™ 7 System
Menge1 plate
ProdukttypPlatte zur Spektrenkalibrierung mit Farbstoff
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 °C bis -30 °C).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What are the excitation and emission profiles for ABY, JUN, Cyanine 5, and Cyanine 5.5 dyes?

ABY dye has an excitation wavelength of 568 nm and emission wavelength of 583 nm.
JUN dye has an excitation wavelength of 606 nm and emission wavelength of 618 nm.
Cynanine 5 dye has an excitation wavelength of 649 nm and emission wavelength of 667 nm.
Cyanine 5.5 dye has an excitation wavelength of 678 nm and emission wavelength of 695 nm.

Please refer to your instrument user guide for additional information on compatibility with different dye channels.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.