Product Image
Thermo Scientific™

POROS™ 50 HS RoboColumn™ Columnas preenvasadas

Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad de columna
A30714600 μL
A30713200 μL
Número de catálogo A30714
Precio (MXN)
-
Capacidad de columna:
600 μL

Los productos de cromatografía RoboColumn™ son pequeñas columnas que se proporcionan en tiras de 8 columnas. Son útiles para separaciones cromatográficas paralelas y totalmente automatizadas utilizando plataformas robóticas de manipulación de líquidos. Estas RoboColumns particulares contienen resina POROS HS50, una resina de intercambio catiónico fuerte de 50 micras adecuada para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala.

Features of the resin:

  • Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
  • Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
  • Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
  • Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
  • Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation

RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.

Especificaciones
Volumen del lecho600 μL
Capacidad de columna600 μL
Formato de columnaPre-packed Robo Column
Para utilizar con (aplicación)Cation Exchange and Protein Purification
Para utilizar con (equipo)Robotic Fluid Handlers
MatrizCross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Presión máxima116 psi (8 bar)
Tamaño de partículas50 μm
Cantidad1 Strip, 8 Columns
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Fase estacionariaGrupo funcional sulfopropilo
ObjetivoProteínas
Diámetro interior (métrico)0.5 cm
Longitud (métrico)3 cm
Tamaño de poroNot Applicable
Línea de productosPOROS
TipoCation Exchange Column
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Store at 2°C to 30°C. Do not freeze.