Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ 50 HQ, 0.8 x 10 cm, 5 ml
Thermo Scientific™

Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ 50 HQ, 0.8 x 10 cm, 5 ml

Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A366391 columna
Número de catálogo A36639
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 columna

POROS GoPure 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.

Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:

  • Dimensiones de 0.8 x 10 cm, con un volumen nominal del lecho de 5 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
  • Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
  • La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
  • Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales

La resina de esta columna POROS HQ 50 μm (n.º de cat. 82077) tiene un grupo funcional polietilenimina cuaternizado para cromatografía de intercambio aniónico fuerte.

Otras resinas de intercambio iónico POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Volumen del lecho5 mL
Capacidad de columna5 mL
Formato de columnaPreenvasados
Para utilizar con (equipo)Chromatography Systems
Tipo de ligandoQuaternized Polyethyleneimine
MatrizCross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Presión máxima30 bar
Tamaño de partículas50 μm (nominal)
Cantidad1 columna
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Diámetro interior (métrico)0.8 cm
Longitud (métrico)10 cm
Tamaño de poroNot Applicable
Línea de productosPOROS GoPure
TipoColumna preeenvasada
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Store at room temperature.