Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ AAV8, 0,8 x 10 cm, 5 ml
Thermo Scientific™

Columna preempaquetada POROS™ GoPure™ AAV8, 0,8 x 10 cm, 5 ml

Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small-scale purification.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A366471 columna
Número de catálogo A36647
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 columna

POROS GoPure 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small-scale purification.

Estas columnas preempaquetadas están listas para conectarse y tienen las siguientes características:

  • Dimensiones de 0.8 x 10 cm, con un volumen nominal del lecho de 5 ml, lo que proporciona una plataforma de selección uniforme
  • Conexión directa a sistemas de cromatografía estándar
  • Las columnas cómodas —y listas para usar simplifican y aceleran las evaluaciones de resina POROS
  • La altura del lecho de 10 cm de las columnas de 5 ml permite el desarrollo inicial del proceso a escala de laboratorio.
  • Empaquetada con resinas POROS de alto rendimiento que ofrecen una alta capacidad de unión dinámica y alta resolución en una amplia gama de caudales

La resina POROS CaptureSelect AAV8 50μ m (n.º de cat. A30789) en esta columna GoPure tiene un nuevo ligando CaptureSelect de AAV8, lo que la hace adecuada principalmente para la captura por afinidad de serotipos de virus adenoasociados (AAV8).

Otras resinas de interacción hidrofóbica POROS, así como resinas de intercambio catiónico, también están disponibles en este formato de columna. Todas las resinas de cromatografía de alta resolución POROS tienen una estructura de poros única que proporciona un excelente transporte de masa para una alta capacidad y resolución en una amplia gama de caudales.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Capacidad de columna5 mL
Formato de columnaColumna para cromatografía
Cantidad1 columna
Condiciones de envíoHielo húmedo
Diámetro interior (métrico)0.8 cm
Longitud (métrico)10 cm
Línea de productosPOROS GoPure
Unit SizeEach