MicroAmp™ TriFlex 96-Well PCR Reaction Plate
Applied Biosystems™

MicroAmp™ TriFlex 96-Well PCR Reaction Plate

Applied Biosystems MicroAmp TriFlex 96ウェルPCR反応プレートは、Applied Biosystems標準(0.2 mL)96ウェルおよびProFlex詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
A4367320プレート
製品番号(カタログ番号) A43673
価格(JPY)
11,500
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
19,300
割引額 7,800 (40%)
Each
数量:
20プレート
Applied Biosystems MicroAmp TriFlex 96ウェルPCR反応プレートは、Applied Biosystems標準(0.2 mL)96ウェルおよびProFlex 3×32ウェルサーマルブロック用に設計された汎用性の高いポリプロピレン製PCRプレートです。このプレートには、デュアルサイドタブで接続された3つの同一の32ウェルプレートセグメントが含まれており、単一の96ウェルプレートとして使用することも、小規模な実験用に32ウェルプレートに分割することもできます。

•汎用性の高いフォーマットは標準の96ウェルおよび3×32ウェルのサーマルブロックに対応
• 個々の32ウェルプレートを使用することで、小規模な実験における無駄を削減
• セミスカート付きサイドタブを使用した簡単な取り扱いとラベリング
• 各32ウェルプレートセグメントに英数字のラベルが付いているため、ウェルを簡単に識別
• DNA、RNase、PCR阻害剤フリーの認証済み製品

MicroAmp TriFlex 96ウェルPCR反応プレートは、他のすべてのMicroAmpプラスチック製品と同じ薄壁構造であり、サーマルブロックからサンプルへの優れた熱伝導を可能にし、Applied Biosystems PCRサーマルサイクラーでの最適な適合性と性能が検証されています。簡単に取り外せるデュアルサイドタブを使用して96ウェルプレートを個々の32ウェルプレートに分離することで、小規模な実験における無駄を削減できます。MicroAmp 32ウェル透明接着フィルムは、32ウェルプレートのセグメントと使用することもできます。

仕様
認証/コンプライアンス認証済みDNA/RNaseフリー
使用対象 (装置)MiniAmp™ Plusサーマルサイクラー、MiniAmp™サーマルサイクラー、SimpliAmp™サーマルサイクラー、Veriti™サーマルサイクラーGeneAmp 9700、Veriti™サーマルサイクラー、ProFlex™ PCRシステム、2720サーマルサイクラー、Veriti™ Dxサーマルサイクル
パッケージ20プレート
製品タイプマイクロプレート
数量20プレート
出荷条件室温
スカートスタイルセミ
容量(メートル法)使用可能0.2 mL
バーコードNo Barcode
色光学
材料ポリプロピレン
ウェル数96
製品ラインMicroAmp
Unit SizeEach
組成および保存条件
室温保存。