Invitrogen E-Gel Agarose-Fertiggele mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, komfortable und sichere Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. Jede E-Gel Agarose-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind – einfach die Proben laden und den Lauf starten. E-Gel Agarose-Gele eignen sich ideal für die Analyse von PCR-Produkten, Restriktionsverdauen, Plasmid-Präparaten und DNA-Fragmentbibliotheken.
Zu den Merkmalen von E-Gel Agarose-Gelen gehören:
•
Schnelle Einrichtung: einsatzbereit, wenn Sie es sind, und ohne erforderliche Gelvorbereitung oder zusätzliche Puffer
•
Die sicherere Wahl: enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine weniger gefährliche Alternative zu Ethidiumbromid
•
Hohe Leistungsfähigkeit: Detektion von 3 ng Proben-DNA bei einer Trennzeit von nur ∼30 Minuten
•
In-Prozess-Kontrolle: Anzeige der DNA-Probenmigration in Echtzeit
•
Einfacher Probenzugang: Design einer zu öffnenden Kassette für einfachen Zugang zum Gel für einfache DNA-Probenexzision oder -transfer auf Membranen
•
Bessere Probenintegrität: nutzt Blaulicht-Anregungswellenlängen zur Minimierung von DNA-Schäden, anders als UV-Licht
Sicherere Option Wählen Sie die mit SYBR Safe gefärbten DNA-Gele, um die Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Faktoren wie Ethidiumbromid oder UV-Licht zu minimieren. Vorgegossene E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe in Kombination mit Blaulicht-Transillumination bieten eine bessere Probenintegrität und sicherere Arbeitsumgebung.
Schnelle und bequeme Analyse E-Gel Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 3 ng Proben-DNA pro Bande und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als herkömmliche selbst zu gießende Gele. Jedes E-Gel Agarose-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in eine trockene Einwegkassette. Die E-Gel-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gel-Färbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Live-Überwachung der DNA-MigrationDie E-Gel Agarose-Gele sind mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung mit einer Anregungswellenlänge im Blaulichtspektrum vorgefärbt. Bei Verwendung des E-Gel Power Snap Elektrophoresegeräts mit integriertem Blaulicht-Illuminator wird, im Gegensatz zu UV-Licht, eine sichere Echtzeitüberwachung der DNA-Migration ohne Risiko für Augen oder Proben ermöglicht.
Einfacher Zugang zum Gel Die E-Gel Kassetten sind für bequemes Öffnen mit einem Gelmesser entwickelt (Kat.- Nr. El9010). So ist das innere Gel leicht zugänglich, was die Exzision spezifischer Banden oder die Übertragung auf eine Membran für Southern Blot-Analysen ermöglicht.
Nukleinsäure-Marker Erfahren Sie mehr über unsere E-Gel DNA-Leitern › Lauf- und Bildgebungsgeräte E-Gel Agarose-Gele für hohen Durchsatz erfordern das E-Power Snap Elektrophoresesystem für den Lauf und die Anzeige von Gelen. Das System besteht aus einem Elektrophoresegerät und einer Kamera für die schnelle und bequeme Trennung und Analyse von E-Gel Agarose-Gelen.
Erfahren Sie mehr über das E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem › In einer Vielzahl von Gelformaten erhältlich E-Gel Agarose-Gele sind mit verschiedenen Gelanteilen, Färbemitteln und Well-Formaten erhältlich. Die 11 Well E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe sind mit Gelanteilen von 1 %, 2 % und 4 % erhältlich.
Auswahlhilfe für E-Gel Agarose-GelNur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.