Especificaciones
Collection Efficiency of Particles> 98 % con un tamaño de partículas de 2,8 μm
Temperatura de refrigeraciónHasta +4 °C
Customer Education1 día en la instalación del cliente
Fondo (imperial)22 in
Fondo (métrico)56 cm
PantallaPantalla táctil de 10 in
Para utilizar con (aplicación)ensayos de genómica y proteómica, identificación de dianas, ensayos de veterinaria, descubrimiento de biomarcadores, control de calidad, estudios forenses
Temperatura de calentamientoDesde +4 °C por encima de la temperatura ambiente hasta +100 °C
Altura (imperial)18 in
Altura (métrico)46 cm
Varillas magnéticas96
Tamaño de partículas (métrico)aprox. > 1 μm
Tipos de placasPlaca 96 PCR (con semifaldón)
CantidadSystem + SmartStart + 1 yr ext warranty
Muestras por serie96
Total Service Coverage1 año de garantía del fabricante y 1 año de servicio de campo con PM
Tipo de cabezal magnético96 en un bastidor, intercambiable
Tiempo de exposición UVHasta 23 h 59 min
Lámpara UV2 unidad
Peso (imperial)123 lb
Peso (métrico)56 kg
Anchura (imperial)31 in
Anchura (métrico)79 cm
Capacidad96 muestras
Placas por cubierta8
Tipo de productoCabezal de PCR de 96 pocillos, garantía ampliada
Tipo de muestraPlasma, Sangre, Orina, Saliva, Homogeneización celular, Homogeneización tisular
Análisis posterior adecuadoPCR/qPCR, secuenciación, espectometría de masas
Volumen de procesamiento (métrico)De 10 to 80 μl
Unit SizeEach