Alfombrillas de sellado de 96 pocillos
Thermo Scientific™

Alfombrillas de sellado de 96 pocillos

Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para el sellado de placas de almacenamiento de 96 pocillos, disponibles en formatos perforable y esterilizable en autoclave.
Have Questions?
Número de catálogoIntervalo de temperatura (métrico)Forma del pocilloFit for Purpose
AB0566SPDe -20 °C a +120 °CRedondoPreparado para PCR
Número de catálogo AB0566SP
Precio (MXN)
-
Intervalo de temperatura (métrico):
De -20 °C a +120 °C
Forma del pocillo:
Redondo
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Alfombrillas con tapón redondo o cuadrado para el sellado de placas de almacenamiento de 96 pocillos, disponibles en formato perforable y esterilizable en autoclave.

Las alfombrillas de sellado de 96 pocillos se han diseñado para placas de almacenamiento de 96 pocillos y están disponibles en formatos perforable o esterilizable en autoclave. Las alfombrillas con tapón cuadrado o redondo se han fabricado con elastómero termoplástico y son aptas para el almacenamiento a largo plazo.

Las alfombrillas de sellado de 96 pocillos Thermo Scientific se han diseñado para placas de almacenamiento de 96 pocillos y están disponibles en formatos perforable o esterilizable en autoclave. Las alfombrillas con tapón cuadrado o redondo se han fabricado con elastómero termoplástico y son aptas para el almacenamiento a largo plazo.

Características más destacadas

  • Alfombrillas con tapón cuadrado o redondo para sellar placas de almacenamiento de 96 pocillos
  • Referencia alfanumérica de cuadrícula
  • Moldeadas a partir de un elastómero termoplástico para un diseño flexible
  • Aptas para almacenamiento a largo plazo
  • Disponibles en formatos perforable o esterilizable en autoclave
    Versión perforable:
  • Resistente a disolventes (incluidos DMSO, etanol, isopropanol)
  • Apta para radiación UV y radiación gamma
  • Requiere 6N para la perforación
  • Escala de temperatura: de − 20 °C a + 55 °C
    Versión esterilizable en autoclave:
  • Apta para radiación UV y radiación gamma
  • Escala de temperatura: de − 20 °C a + 130 °C

Peligroso: no
Condición de almacenamiento: Ambiente

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
DescripciónCapMat for 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Para utilizar con (aplicación)Designed for sealing 96-well storage plate and suitable for long term storage
Formato96-well
N.º por caja50
N.° por paquete10
Diámetro del enchufe7mm
Tipo de productoCubierta de placa
Cantidad50 alfombrillas
adhesivo/a/sNinguno
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasaSí
ColorNatural
Fit for PurposePreparado para PCR
MaterialElastómero termoplástico (TPE)
N.° de pocillos96
PerforableSí
Plate Compatibility96 pocillos redondos Abgene
Línea de productosAbgene
Solvent Or Alcohol ResistantSí
EsterilidadSala blanca
Intervalo de temperatura (métrico)De -20 °C a +120 °C
Forma del pocilloRedondo
Unit SizeCase of 50