Tubes, strips of 12
Thermo Scientific™

Tubes, strips of 12

Los tubos de tiras de 0,2 ml Thermo Scientific están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR y son compatiblesMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB111210 paquetes de 8 tiras
Número de catálogo AB1112
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 paquetes de 8 tiras
Pedido a granel o personalizado
Los tubos de tiras de 0,2 ml Thermo Scientific están diseñados para aplicaciones de PCR y qPCR y son compatibles con bloque de termociclador de 0,2 ml Aunque estos tubos se venden sin tapones, Thermo Scientific ofrece varias opciones de tapones, incluido un tapón ultratransparente ideal para su uso en ensayos de qPCR. Los tapones forman un sello seguro sin dejar de ser cómodos de aplicar y retirar. Los tapones aumentan la capacidad general de los tubos hasta 0,25 ml

Características de las tiras de tubos de 0,2 ml Thermo Scientific

• Compatible con bloque de termociclador de 0,2 ml
• 12 tiras de tubos
• Sellable con tiras de tapones planos y abovedados. Hay tapones ultra transparentes disponibles para usar en ensayos qPCR
• 10 paquetes de 8

Aplicaciones

• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real

Productos relacionados
Tubos, tiras de 8
Tubos, tiras de 8, blancos
Tubos, tiras de 8, azules
Tubos, tiras de 8, verdes
Tubos, tiras de 8, púrpuras
Tubos, tiras de 8, rojos
Tubos, tiras de 8, amarillos
Tapones planos de PCR, tiras de 12
Tapones abovedados de PCR, tiras de 12
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de ausencia de ADN y ARNasas
Para utilizar con (equipo)Termocicladores
Formato80 tubos de tiras
Cantidad10 paquetes de 8 tiras
Velocidad de reacciónEstándar
Volumen de trabajo (métrico)0,2 mL
Tipo de tapónNo se incluye
ColorNatural
MaterialPolipropileno
Tipo de productoTubo de 12 tiras
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)0,25 mL
Unit SizeEach